GATOR Case5日以内出荷
クラシックギターのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-CLASSICは、クラシックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・クラシックギターに対応。・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド。・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止。・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル。・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット。・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能。・製品名:4G Series Gig Bag for Classical Guitar。・型番:GB-4G-CLASSIC。・メーカー:Gator Cases。・用途:クラシックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド。・対応楽器:クラシックギター (最大全長: 1041 mm, ボディ長: 521 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 108 mm) 。・内寸:全長: 1041 mm (41.00 インチ), ボディ長: 521 mm (20.50 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ上部幅: 292 mm (11.50 インチ), ボディ厚: 108 mm (4.25 インチ)。・外寸:1073 x 445 x 165 mm (42.25 x 17.50 x 6.50 インチ)。・重量:1.81 kg (4.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408536576