その他楽器ケース :「持ち出しケース」の検索結果
ワイヤレスマイクとシステムをミニマムに保護。GATOR Cases GM-1W ワイヤレスシステムバッグは、1本のワイヤレスマイクと関連アクセサリーを安全に持ち運ぶための超コンパクトな専用バッグです。耐久性に優れた600デニールナイロンの外装と、内部の厚手パッドが大切な機材を衝撃から守ります。マイクとレシーバーを効率的に収納できるコンパートメントに加え、ケーブルやバッテリーなどの小物を整理できるポケットも完備。軽量でスリムな設計のため、楽器ケースやバックパックに入れてもかさばらず、サッと持ち出したい時に最適です。プロフェッショナルなパフォーマンスを支える、信頼性の高いソリューションを提供します。耐久性に優れた600デニールナイロン製外装が、機材を確実に保護します。ワイヤレスマイクを1本収納可能な専用コンパートメントを装備。レシーバーやアクセサリーを収納できる小物入れスペースを備えています。ケーブルなどの収納に便利な外部ポケットを搭載。ハンドルとショルダーストラップ(情報ソースにより付属)を備え、コンパクトながら持ち運びの選択肢を提供。超軽量設計ながら、パッド入りの内部で機材をしっかりと保護します。限られた機材をスマートに、かつ安全に運搬したい場合に最適です。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: ワイヤレスシステムバッグ、マイクケース。型番: GM-1W。素材: 600デニールナイロン (外装)。収納容量: ワイヤレスマイク1本、受信機、アクセサリー。外寸: 約 250mm (全長) × 125mm (幅) × 200mm (高さ) / 10.0" (L) x 8.0" (W) x 5.0" (H)。レシーバースペース内寸: 約 190mm (全長) × 64mm (幅) × 127mm (高さ) / 7.5" (L) x 2.5" (W) x 5.0" (H)。重量: 約 0.45kg (450g) / 1 lbs。カラー: ブラック。JANコード: 0716408503424
1台
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
『楽器ケース』には他にこんなカテゴリがあります
- ギター/ベースケース
- エフェクターケース
- 打楽器ケース
- 譜面台ケース
- その他楽器ケース
- 管楽器ケース
- キーボード/電子ピアノケース
- 弦楽器ケース
その他楽器ケース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。