エフェクターケース :「エフェクター ノブ」の検索結果
大型ミキサーにフィットする保護バッグ。Gator Cases G-MIXERBAG-2621は、Behringer X32 Compactなど、26インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーや同等サイズの機材向けに設計されたパッド入りナイロンキャリーバッグです。丈夫なナイロン外装、厚手のパッド、柔らかなトリコット生地の内装が、大切な機材を衝撃や傷から守ります。内部にはミキサー固定用のフックアンドループストラップや、ノブ・スライダー保護用の強化シールドも装備。ケーブルやアクセサリーを整理できる大容量外部ポケット、複数のハンドルと取り外し可能なショルダーストラップにより、運搬時の負担を軽減します。ライブやスタジオ間の移動に最適な保護性と機能性を兼ね備えています。・26インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーに対応。・Behringer X32 Compactなどにフィットするアングルデザイン。・丈夫なナイロン外装と厚パッド、ソフトなトリコット内装。・ノブやスライダーを保護する強化内部シールド内蔵。・ミキサー固定用の内部ストラップ付き。・大容量外部アクセサリーポケットとケーブルマネジメント機能。・強化ハンドル、サイドハンドル、取り外し可能なショルダーストラップ。・底部にはラバー保護フィートを装備。・製品名:G-MIXERBAG Series (Large Format Mixer Bag)。・型番:G-MIXERBAG-2621。・メーカー:Gator Cases。・用途:大型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、パッド、トリコット生地 (内装)。・内寸:660 x 533 x 216 mm (26.0 x 21.0 x 8.5 インチ)。・外寸:711 x 584 x 279 mm (28.0 x 23.0 x 11.0 インチ)。・重量:3.1 kg (6.8 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545011
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
大型ミキシングコンソールを安全かつ快適に運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-3621は、Behringer X32をはじめとする36インチ×21インチクラスのラージフォーマットデジタルミキサーや、同等サイズの様々な機材向けに設計された高品質なパッド入りナイロンキャリーバッグです。丈夫なナイロン外装に厚手のパッドと柔らかなトリコット生地の内装を組み合わせ、大切な機材をしっかりと保護。内部にはミキサーを固定するストラップや、ノブ・スライダー保護用の強化シールドが内蔵されています。ケーブルやアクセサリーを整理できる大容量の外部ポケット、複数の持ち運びやすいハンドル、取り外し・調節可能なショルダーストラップを備え、ヘビーデューティーな使用にも対応します。ライブハウス、スタジオ、ツアーなど、大型ミキサーの頻繁な移動に最適なプロフェッショナルなバッグです。・36インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーに対応。・Behringer X32などのラージフォーマットコンソールにフィット。・耐久性の高いナイロン外装、厚パッド、ソフトなトリコット内装。・ノブやフェーダーを保護する強化内部シールド。・機材を固定する内部フックアンドループストラップ。・ケーブルマネジメント機能を備えた大容量外部ポケット。・強化されたキャリーハンドル、サイドハンドル、取り外し可能なショルダーストラップ。・バッグ底面のラバー保護フィート。・製品名:G-MIXERBAG Series (Large Format Mixer Bag)。・型番:G-MIXERBAG-3621。・メーカー:Gator Cases。・用途:大型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、パッド、トリコット生地 (内装)。・内寸:914 x 533 x 203 mm (36.0 x 21.0 x 8.0 インチ)。・外寸:965 x 584 x 267 mm (38.0 x 23.0 x 10.5 インチ)。・重量:3.8 kg (8.4 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545035
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
『楽器ケース』には他にこんなカテゴリがあります
- ギター/ベースケース
- エフェクターケース
- 打楽器ケース
- 譜面台ケース
- その他楽器ケース
- 管楽器ケース
- キーボード/電子ピアノケース
- 弦楽器ケース
楽器ケース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。