トロンボーン用セミハードケースGATOR Case9日以内出荷
軽量・高耐久・高機能。GATOR「GL-TROMBONE-F23」は、Fアタッチメント付き/無し両対応のテナートロンボーン用セミハードケース。衝撃吸収性に優れたEPSフォーム構造とスマートな収納設計で、演奏活動の信頼性を高めます。・EPSフォーム構造により高い衝撃吸収性を実現・柔らかなフリース内装が擦り傷を防止し、楽器にフィット・Fアタッチメント有り/無し両対応の汎用設計・外装ポケット付きでミュートやクロスなどの小物収納に便利・調整可能なショルダーストラップと頑丈なナイロンハンドルで快適な持ち運び・高品質YKKファスナー採用で耐久性と操作性を両立・外装を傷から守るゴム足付きで安定性も確保・国内正規品として信頼性の高い品質管理を実施・型番:GL-TROMBONE-F23・JANコード:0716408563350・対応楽器:Fアタッチメント付き/無しテナートロンボーン・内寸全長:約78.7cm(31インチ)・内寸ベル径:約22.9cm(9インチ)・外寸全長:約81.3cm(32インチ)・外寸幅:約33.0cm(13インチ)・外寸高さ:約30.5cm(12インチ)・重量:約2.7~2.9kg・素材:EPSフォーム+600デニールナイロン+フリース内装・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)GL-TROMBONE-F23は、持ち運びの多い奏者にとって理想的なセミハードケース。軽量ながらも高い保護性能と収納力を備え、ライブや遠征でも安心して使用できる設計です。プロから学生まで幅広く支持される人気モデルです。