キーボード/電子ピアノケース :「エフェクト」の検索結果
関連キーワード
マイクロキーボードやコントローラーを持ち運ぶ、軽量ギグバッグ。Gator Cases GK-2110は、小型のキーボードやMIDIコントローラー、ギターエフェクトペダルなどを安全に収納・運搬できるコンパクトなギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護します。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットを装備。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、手軽に持ち運びが可能。自宅、スタジオ、友人宅への移動など、様々なシーンで活躍します。・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等に対応。・耐久性の高いナイロン構造。・パッド入り内装で機材を保護。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 22.5″ X 11.5″ X 4″)。・型番:GK-2110。・メーカー:Gator Cases。・用途:小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、フォーム (内装)。・内寸:572 x 292 x 102 mm (22.5 x 11.5 x 4.0 インチ) ※高さは資料により3.5インチ表記もあり。・外寸:597 x 330 x 114 mm (23.5 x 13.0 x 4.5 インチ)。・重量:1.1 kg (2.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502809
1台
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
楽器ケース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。