1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お肌の潤いに。ヒアルロン酸は鶏手羽などに含まれ、古くから食材として私たちになじみの深い素材です。「ヒアルロン酸Cゼリー」はそんなヒアルロン酸を事業者の責任において科学的根拠に基づき、機能性を表示できる制度を利用した機能性表示食品です。手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプのゼリー。1日摂取目安量で31日分。表示内容をよく読んでお召し上がりください。ラ・フランス味(無果汁)。31本入(10g/本)。【機能性表示食品届出表示】。本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naはお肌の潤いに役立ち、乾燥をやわらげる機能が報告されています。・機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基いた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁へ届け出されたものです。・本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。・「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」
仕様ラ・フランス味(無果汁)透明色のゼリーで、ラ・フランスの香り及び特有の風味を有し、甘味と酸味を感じること。 成分【原材料名】エリスリトール(フランス製造)、りんご酢、ヒアルロン酸、フィッシュコラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸味料【機能性関与成分】ヒアルロン酸Na120mg【栄養成分表示】(1本10gあたり)エネルギー:1.8kcal、たんぱく質:0.19g、脂質:0.00g、炭水化物:0.56g、食塩相当量:0.03g【その他成分表示】コラーゲン 143mg 種別一ヵ月用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×142×52
1箱(10g×31本)
1,998 税込2,158
3日以内出荷

『健康食品・ドリンク』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング