10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンライン誘引紐 宇部エクシモサンライン誘引紐宇部エクシモ(40件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレングレー
光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]光分解テープMAX(マックス)[事務用品・工具](39件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10巻)
当日出荷
日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
識別テープ 竹谷商事識別テープ竹谷商事(4件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm)0.08長さ(m)50
テープナー用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]テープナー用テープMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10巻)
当日出荷
テープ幅(mm)11
くきたっち誘引紐 シームくきたっち誘引紐シーム(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類質量(kg)1耐久性約5年
とめたつ テープ ニチバンとめたつ テープニチバン(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10巻)
当日出荷
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。 粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。 粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束トラスコ品番819-9602材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤質量(g)400テープ幅(mm)11テープ長さ(m)30
誘引紐 つりっ子紐 ナスニックス誘引紐 つりっ子紐ナスニックス(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻(750m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
通常の誘引紐よリ耐久性に優れ、何作でも使用出来、経済的です。(耐久年数約5~6年 耐久温度220℃ )
用途誘引紐材質PVA繊維
とめたつプラス ニチバンとめたつプラスニチバン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。 本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。 クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
用途誘引寸法(mm)304×145×34質量(g)325最大結束径(Φmm)45
ハンギングワイヤー 渡辺泰ハンギングワイヤー渡辺泰(1件のレビュー)
369税込406
1袋(2本)
8日以内出荷
丈夫な塩ビ被覆鉄線を使用した吊り鉢用ワイヤーです。
用途吊り鉢用の吊り手に材質PVC被覆鉄線PVCキャップ
アートワイヤー 石崎剣山製作所アートワイヤー石崎剣山製作所(1件のレビュー)
949税込1,044
1巻(100g)
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)D130×W170×H20質量(g)100内径(Φmm)120

誘引』には他にこんなカテゴリがあります

誘引テープ・誘引紐