1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シチズンシステムズオートカッター
仕様●カッティング方式:スライドせん断方式●信頼性:30万カット以上●動作時温度(℃):5~40●最大カッティング:40カット/分●用紙厚 (mm):0.06~0.254●用紙幅 (mm):25.4~118 質量(g)500 電圧(V)24±10% サイズ(mm)146×75×40 適合型式CL-S520/530/620/630、CL-S400DT
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『電子レジスター/ドロワー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング