「寸法(mm)」から絞り込む
Φ250(1)
Φ350(1)
表示方式アナログ
機能快適表示計付
直径(Φmm)250
エスコ品番EA798CN-1
材質樹脂製
質量(g)560
種類掛時計
電源単3電池×1本(テスト電池付属)
湿度測定範囲(%)0~90
寸法(Φ×mm)250×35
測定温度範囲(℃)-30~50
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
表示方式アナログ
機能電波受信機能(自動受信・手動受信)、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、秒針停止機能(常時点灯ライトON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(常時点灯ライト機能付き 明るさは強・弱の2段階)
直径(Φmm)350
エスコ品番EA798CD-7B
材質フレーム:プラスチック、風防:ガラス
質量(g)1700
種類掛時計
電源本体:単3電池×2本(付属)、(常時点灯ライト)単3電池×3本(付属)
周波数40/60kHz自動選局
湿度測定範囲(%)10~90
寸法(Φ×mm)350×54
電波受信機能長波標準電池JJY
電池寿命約1年
測定温度範囲(℃)0~40
カレンダー付き
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
仕様温度・湿度計付電波掛時計
サイズ直径350×58mm
電源単2アルカリ電池×4本(付属)
表示方式アナログ
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
電池寿命約1年
電波時計○
温度計○
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。