「寸法(mm)」から絞り込む
322×330(1)
Φ280(2)
Φ305(1)
材質風防:ガラス
寸法(mm)322×330×48
質量(kg)1.2
電源単3電池×2本(付属)
表示方式アナログ
周波数40kHz/60kHz自動選局
機能スイープ秒針(暗時停止機能)
材質(フレーム)木枠
電波受信機能あり
電池寿命約2年(アルカリ乾電池の場合)
アズワン品番64-2269-74
電波時計○
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌々日出荷
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
色薄茶木目
仕様電波受信機能
電源単3電池×1本(付属)
表示方式アナログ
周波数40kHz/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)280×51
電波時計○
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
仕様温度・湿度計付電波掛時計
サイズ直径350×58mm
電源単2アルカリ電池×4本(付属)
表示方式アナログ
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
電池寿命約1年
電波時計○
温度計○
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。
仕様秒針:スイープ
材質風防:ガラス
質量(g)1,300
電源アルカリ単3乾電池×3本(付属)
機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合)
材質(フレーム)プラスチック
電池寿命約1年
サイズ(Φmm)309×52
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
色シルバー
仕様電波受信機能
電源単3電池×1本(付属)
表示方式アナログ
周波数40kHz/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)305×46
電波時計○
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
仕様●サイズ(mm):Φ350×48●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠/プラスチック(銀色メタリック塗装)前面/ガラス●重量:1.4kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度/±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度/±8%RH(25℃))●プラスチック枠●電波受信機能●Bluetooth送受信機能●分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)●2099年までのフルオートカレンダー機能●温度・湿度表示●電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)●受信レベル表示●スイープセコンド●おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)●石膏ボード用掛金具付●UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発)
アズワン品番65-9283-48
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
1個
¥5,500
税込¥6,050
3日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
仕様●型番:KX237S●サイズ(mm):Φ500×57●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)前面:ガラス●重量:3.2kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度:±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度:±10%RH(25℃))
アズワン品番65-3892-27
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
色木目
仕様電波受信機能
電源単3電池×1本(付属)
表示方式アナログ
周波数40kHz/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)280×51
電波時計○
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
ライトの点灯時間は夜10時から朝6時と夜12時から朝8時の選択が可能です。ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。電波が合わない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
仕様●型番:IQ-1150NJ-7JF●サイズ(mm):Φ340×56●周波数:40/60kHz自動選局●機能:夜見えライト機能、秒針停止機能●電源:単2電池×2本(付属)●風防材質:ガラス●重量:1300g●電池寿命:約1年●電波受信機能●木枠●ステップ秒針●LEDライト(夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱))
アズワン品番65-3892-28
1台
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。