丸型掛け時計 :「デジタル電波時計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(mm)」から絞り込む
Φ310(1)
ZS252B 丸形ハイブリッド電波掛時計(温度・湿度表示付き) セイコー(SEIKO) 動画あり
ネクスタイムは電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。 使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、Bluetooth送受信機能、分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、受信レベル表示、液晶表示コントラスト調整(5段階)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 表示方式デジアナ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)310×48 付属品石膏ボード用掛金具つき 質量(kg)1.2 種類掛時計 温度測定範囲(℃)0~40 電池単3(アルカリ)×6(電池寿命約5年間) 材質(枠)プラスチック枠(茶木目模様光沢仕上)、前面:ガラス グリーン購入法適合 測定精度(℃)温度:±2、湿度±8(25℃) 湿度測定範囲(%RH)20~90
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

『掛け時計』には他にこんなカテゴリがあります