丸型掛け時計 :「時計 外用」の検索結果
「寸法(mm)」から絞り込む
Φ310(1)
Φ325(1)
Φ390(1)
Φ500(1)
おしゃれなデザインの電波時計。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)電池切れ予告機能(秒針停止)石膏ボード用掛金具つきスイープセコンドおやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質(木枠)MDFウォルナットつき板貼り・天然色木地塗装、(前面)ガラス
直径(Φmm)325
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)325×45
電池単3(マンガン)×2
電池寿命約2年間
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。
直径500mmで広い空間にも。
電池寿命5年でグリーン購入法適合。
用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースに
グリーン購入法適合
付属品石膏ボード用掛金具
質量(kg)3.2
直径(Φmm)500
種類掛時計
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
寸法(Φ×mm)500×57
電池単3(アルカリ)×6
電池寿命約5年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH
カレンダー付き
電波が届かなくても時刻を修正。
すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。
時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)約1.9
色ホワイト
直径(Φmm)390
奥行(mm)63
温度範囲(℃)-10~50
表示方式アナログ
機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知
電池単2(アルカリ)×6
同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)
セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)
時間精度±2秒/日
無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G)
電池寿命(年)約5
1個
¥44,980
税込¥49,478
11日以内出荷
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。