丸型掛け時計 :「時計 電池交換」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(mm)」から絞り込む
Φ310(1)
Φ390(1)
セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック SCN-300J(1保証)
エコ商品
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド 材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー) 質量(kg)約0.9 消費電力(W)最大4 電源PoE 温度範囲(℃)-10~55 精度±3秒/日 外形寸法Φ315×43(D)mm 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
22日以内出荷

セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック NCA 3012 (1保証)
エコ商品
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。無線LAN環境があれば配線工事なしで設置が可能。約1~5年間※電池交換せずに稼働します。※電池寿命はモデルや設定条件により変動します
適合運針:ステップセコンド 材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー) 質量(kg)約1.0 温度範囲(℃)-10~50 外形寸法Φ335×47(D)mm 精度(℃)平均月差±20秒(5~35で使用した場合) 機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMPTrapで通知 電池単3(アルカリ)×3(電池寿命:約1年) 同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間) セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES) RoHS指令(10物質対応)対応 無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4G)
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド 材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー) 質量(kg)約0.9 消費電力(W)最大4 電源PoE 温度範囲(℃)-10~55 精度±3秒/日 外形寸法Φ315×43(D)mm 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
22日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。 すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。 時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー) 質量(kg)約1.9 ホワイト 直径(Φmm)390 奥行(mm)63 温度範囲(℃)-10~50 表示方式アナログ 機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知 電池単2(アルカリ)×6 同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間) セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES) 時間精度±2秒/日 無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G) 電池寿命(年)約5
1個
44,980 税込49,478
11日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。 すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。 時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、アクリル(前面カバー) 質量(kg)約1.4 ホワイト 直径(Φmm)310 奥行(mm)60 温度範囲(℃)-10~50 表示方式アナログ 機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知 電池単2(アルカリ)×6 同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間) セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES) 時間精度±2秒/日 無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G) 電池寿命(年)約5
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷

『掛け時計』には他にこんなカテゴリがあります