「寸法(mm)」から絞り込む
Φ294(1)
Φ350(1)
Φ361(1)
Φ410(1)
オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) ステップセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)350
質量(kg)1.2
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)20~90
電池寿命約1年
材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス
電池単3(アルカリ)×2
種類掛時計
寸法(Φ×mm)350×52
カレンダー付き
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)約0.9
消費電力(W)最大4
電源PoE
温度範囲(℃)-10~55
精度±3秒/日
外形寸法Φ315×43(D)mm
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)
質量(kg)約0.9
消費電力(W)最大4
電源PoE
温度範囲(℃)-10~55
精度±3秒/日
外形寸法Φ315×43(D)mm
湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)
同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
22日以内出荷
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。