3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(mm)」から絞り込む
353×353(1)
Φ310(1)
Φ320(1)
Φ353(1)
オフィスに最適な掛時計 一目でわかるデジタルカレンダー表示 エアコンの温度調節に便利なデジタル温度湿度表示 音が静かな連続秒針
用途掛時計として 材質HIPS樹脂・ガラス ホワイト 質量(g)750 種類掛時計 精度月差±30秒 表示方式アナログ・デジタル 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)320×48 機能連続秒針・デジタルカレンダー表示・温度表示(-10~+50℃)・湿度表示(20~90%RH) 使用電池単3形乾電池×3(別売) 電池寿命約1年
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

周りの明るさを自動的に感知しガラスの反射により前方から文字板全体に光を照射します。 新開発のフルブライト夜見えライト機能を搭載したモデルです。 夜間でも針やインデックス、文字板がはっきり見えます。 ライトの明るさは強・弱の2つから選択が可能。 2つのデジタル部を配置し、12時側では温度・湿度、6時側では曜日・日付を表示。 時報には野鳥のさえずりを選択でき、爽やかに時を告げます。 電波受信機能も搭載し正しい時を刻む多機能壁掛け時計です。 フルブライト夜見えライトは前方から文字板全体に光を照射する夜見えライトです。 夜間でも針やインデックス、文字板全体がはっきり見えます。 また、スーパーイルミネーター・明暗判定センサー付きで暗くなるとLEDライトが自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。
表示方式アナログ+デジタル 直径(Φmm)353 仕様【時報】正時にウエストミンスターチャイムまたは鳥の鳴き声で報知、野鳥のさえずり(7種類からランダムに報音)、音量調整3段階 質量(g)2100 種類掛時計 表示月・日・曜日表示、フルオートカレンダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×63×353 材質(ケース)樹脂 その他の機能波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します) 使用電池アルカリ乾電池反形×5 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信状況をマークの点灯でお知らせ、電波受信状態をレベル表示 電池寿命約1年 音色【野鳥のさえずり】アカショウビン、カッコウ、コルリ、ウグイス、クロツグミ、ホオジロ、イカルからランダム カレンダー付き
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ZS252B 丸形ハイブリッド電波掛時計(温度・湿度表示付き) セイコー(SEIKO) 動画あり
ネクスタイムは電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。 使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、Bluetooth送受信機能、分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、受信レベル表示、液晶表示コントラスト調整(5段階)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 表示方式デジアナ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)310×48 付属品石膏ボード用掛金具つき 質量(kg)1.2 種類掛時計 温度測定範囲(℃)0~40 電池単3(アルカリ)×6(電池寿命約5年間) 材質(枠)プラスチック枠(茶木目模様光沢仕上)、前面:ガラス グリーン購入法適合 測定精度(℃)温度:±2、湿度±8(25℃) 湿度測定範囲(%RH)20~90
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

『掛け時計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング