1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「表示形式」から絞り込む
デジタル
デジタル(1)
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付 トラスコ品番827-5570 材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82) 測定精度±2℃、±8%RH(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 使用電池単3(マンガン)×2 電池寿命約1年間 湿度測定範囲25%RH~85%RH カレンダー付き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

『掛け時計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング