1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1時間に1度、エッセンシャルオイルが香るファン式アロマディフューザー。市販のアロマオイルボトルを取り付け、自動で香りをお届けします。くつろぐあかりとともに植物の香りをお楽しみください。運転モードは3種類。香りやお好みにより芳香時間を選べます。1分芳香 - 59分停止を繰り返す。3分芳香 - 57分停止を繰り返す。10分芳香 - 50分停止を繰り返す。市販のアロマボトルが取り付けられる:ネックリングが付いたお好みのアロマボトル(10~5mL)を本体に取り付けて使用します。専用ドリップオープナーで手を汚さず、パッドホルダーの取り付けが可能です。くつろぐあかりと香り:1時間に1度、ろうそくのようなあかりがアロマオイルボトルを照らし、香りが部屋へ放たれます。芳香が終わると静かに消灯します。光り方は2種類(ゆらぎ|点灯)、消灯することもできます。
仕様●不足品:オイルパッド3個・ドリッパーオープナー1個・USBケーブルTYPE-C-A 1.8m1本●別売品:オイルパッドホルダーセット(Hour用12個入)取替用オイルパッド(Hour用16枚入)●方向空間:~役16畳●配色:03ホワイト 寸法(mm)約Φ100×120 電源(V)USB DC5 照明芳香時に点灯(電源ONでゆらぎ、スイッチ長押しで点灯→消灯→ゆらぎ→) 入力端子USB Type-C 運転モード1時間に1度芳香(1・3・10分から選択)、1:1時間に1分運転を繰り返す(1分ON→59分OFF→1分ON→)、3:1時間に3分運転を繰り返す(3分ON→57分OFF→3分ON→)、10:1時間に10分運転を繰り返す(10分ON→50分OFF→10分ON→)※30日後自動電源OFF機能 アズワン品番68-9771-79
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

『リラックス用品』には他にこんなカテゴリがあります