1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内で間接照明インテリアはもちろん、アロマディフューザー・加湿器としてもお使いいただけます。キャンプ・ランタン風な形状なので、アウトドア使用にもマッチします。時代の新スタンダードになりつつある、ステイホームの気分転換と、その先のアウトドアライフでもいずれのタイミングでもお供できる、癒しのランタンミストです。見た目により上質さを。レトロ&アンティークなダーク木目調にし、世代性別関わらずご愛用いただけるデザインを追求しました。充電はUSB式でモバイルバッテリーや、自転車の充電にも対応。ライトの調光は、つまみによりレベルが調節でき、本物のキャンプ・ランタン風の演出がお楽しみいただけます。小型なのに、ミストの噴射量がすごく、ミスト機能は6~8時間継続と、ロングに使用可能です。釣り下げ、直置きと場所を選ばず自由自在にご使用いただけます。
用途・室内での間接照明インテリアはもちろん、アロマディフューザーや加湿器としてや、アウトドアなどにも。 付属品取扱説明書、専用USBType-Cケーブル、専用スティック4本(本体装着1本含む) 質量(g)200 電力(W)1.5 幅(cm)9.5 高さ(cm)22.5 バッテリー容量(mAh)1200 奥行き(cm)9.5 水タンク容量(mL)260 処理能力(mL/h)ミスト:20~40
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

『リラックス用品』には他にこんなカテゴリがあります