高密度アロマディフューザー H11は、水も熱も使わず、オイルのみを細かい粒子にして拡散するディフューザーです。そのままのアロマを香らせる為、オイルの純度や効果が変わらず、新鮮なアロマの香りを楽しむことができます。エッセンシャルオイルの効能を最大限に引き出したいときに最適です。水や熱を使わずに霧化することで「高密度」な香りを楽しむことができ、心の底からリラックスする贅沢な時間を提供します。「Deep Serenity Aroma」は、あなたの生活をより豊かに、心地よく満たされる時をお約束します。
用途簡単操作でお手入れの回数も少なく、手軽にアロマを楽しみたい方に
適合香り拡散力:約25.3畳(天井2.4m)、静音設計:40dB以下
容量(mL)オイル:10
質量(g)312
寸法外部ボトル:開口口1.5cmm推奨
定格電力(W)DC5V-1A/2
モード3段階調節
バッテリー容量(mAh)2000
サイズ(mm)直径70×137
リラックス用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。