カーナビ付属品 :「アクセサリー ディスプレイ」の検索結果
Apple CarPlay/Android Auto 対応
ナビ(地図)・音楽・通話・メッセージ等のアプリ対応
ステアリングリモコン付属:ハンドルを離すことなく操作可能
シガーソケット給電:スマートフォンの同時充電も可能
FMトランスミッター機能:カーオーディオから音声や音楽を流す事ができます
ハンズフリー通話対応:運転中のスマートフォン操作不要
取り付け簡単:粘着シート式
用途ヘッドアップディスプレイ オンダッシュモニター ハンズフリー カーナビ 車用品
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×162×111(設置時※台座・突起部含む)
セット内容本機 シガーソケット電源ケーブル(ケーブル長:1.9m) リモコン(電池付) リモコンベルト ディスプレイクロス 取扱説明書/保証書※スマートフォンと本機を繋ぐケーブルは付属されておりません。純正USBケーブルなどをご用意ください
質量(g)約330
消費電力(W)5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スクリーン】約150×3×76
電源電圧(V)11.5~16.5
消費電流(A)0.45
出力電流(mA)【USB】500
解像度【スクリーン】480×240
Bluetoothバージョン4.2+EDR、サウンド処理:A2DP(アドバンスオーディオ配信プロファイル)
通信距離(m)約10、【マイク】約0.5~2
動作温度範囲(℃)0~75
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
『カーナビゲーション』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルナビゲーション本体
- 2DINナビゲーション本体
- 地図/データ更新用ソフト
- カーナビ付属品
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。