絞り込み
モニターサイズ
  • 7(1)
  • 9(1)
ブランド
  • amex
  • メディアカバーマーケット(1,525)
  • 槌屋ヤック(12)
  • SEIWA(セイワ)(7)
  • Pioneer(パイオニア)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • データシステム(3)
  • NAVC(ナビック)(3)
  • carrozzeria(3)
  • ファーストクリエイト(2)
  • エーモン(1)
  • エレコム(1)
  • 三菱電機(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • ENDY(1)
  • Beat-Sonic(1)
  • エンプレイス(1)
  • クラッツィオ(1)
  • RAMASU(ラマス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマホランチャー amex

    スマホランチャー

    amex
    60,980税込67,078
    1個
    9日以内出荷
    スマホランチャーは一般的な車載用カーナビとは異なり、スマホの画面を鏡のように映しだすことを特徴としたカーエーブイ (AV) ユニットです。 カーナビ機能は、スマホに搭載されたナビゲーションアプリを映し出すことで使用できます。また、そのほかのアプリを見たり使ったりすることが可能です。 なお、本機は約10GB程度のメモリ領域を保有しており、アプリをはじめ映像、音楽、写真などのデータを取り込むことが可能。 スマートフォンと連携することでYouTubeなど動画をモニターへ表示させたり、本体に保存してある音楽を聴くことができます。
    仕様静電容量式タッチスクリーン、アンプ部:瞬間最大45W×4/ 定格25W×4、オーディオプリアウト(4.1ch)、ラジオ(ワイドFM対応):FM:76~95MHz / AM:522~1629kHz、イコライザ:〇、音場バランス調整:〇質量(kg)約1.6形式音楽:MP3 / WAV / AAC / FLAC、ビデオ:MP4 / AVI / MOV、フォト:JPEG / PNG / BMP電圧(V)対応:12専用(10.8~14.0)スイッチステアリング:対応(学習型2ch)出力ビデオ:2系統(RCA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイ:約230×140×29、シャーシ:約178×100×133(奥行最大153)入力バックカメラ(RCA)、ビデオ:1系統(RCA)マイクロホンハンズフリー用(外付け、内蔵)メモリーDDR3 - 2GB解像度1024×600保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)使用環境温度(℃)-10~60OSAndroid 10Bluetooth電話、オーディオ(2.1+EDR)最大消費電流(A)8USBタイプUSB×2系統Wi-FiストレージFLASH 16GB(システム領域含む)モニターサイズ9インチ(フローティング)GPSオーディオCD/DVDメカレス
  • スマホランチャー(ディスプレイオーディオ) amex

    スマホランチャー(ディスプレイオーディオ)

    amex(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    カーライフはカーナビからスマホ連動のできるスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)時代へ! 使いなれたスマホをスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)に映し出してドライブをもっと楽しく快適にアップグレード。 スマホと連動するから、いつでも最新のナビアプリでストレスのないドライブが可能に。 本体OSがandroidだから、PlayStoreでアプリダウンロードも可能。 10GB程度のメモリ領域を保有しているので、映像や音楽、写真などのデータを取り込むことも可能。 その他ラジオ受信、ハンズフリー通話、RCA接続による2列目モニター等への外部出力など便利な機能が満載。 ステアリングスイッチ搭載車なら、ハンドルのボタン一つで簡単操作も出来ます。あったらいいなが形になった商品です。
    用途7インチ(2DIN)12V車用ディスプレイオーディオ画面サイズ7(180mm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100×133(奥行最大153)本体質量(kg)約0.85電圧(V)12専用(10.8~14.0)解像度1024×600液晶パネル7インチOSandroid10ストレージFLASH 16GB(システム領域含)内部メモリーDDR3-2GBWi-FiIEEE802.1b/g/n.2.4GHzスイッチステアリングスイッチ対応(学習型2ch)機能ハンズフリーマイク、GPS、ラジオ(ワイドFM対応)Bluetooth、バックカメラ入力(RCA)タッチパネル方式静電気容量式タッチスクリーン仕様[スマホ連動]android:有線双方向、無線単方向/iPhone:有線単方向、無線単方向 (双方向=本機側でスマホ操作が可能、単方向=スマホ画面の投影に限定(ミラーリンク))

カーナビゲーション』には他にこんなカテゴリがあります

カーナビ付属品