絞り込み
ブランド
- amex
- モノタロウ(4)
- メディアカバーマーケット(1,525)
- ALPINE(157)
- Bullcon(74)
- carrozzeria(54)
- KICKER(43)
- データシステム(40)
- Pioneer(パイオニア)(34)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- JVC(29)
- 槌屋ヤック(23)
- ブロードウォッチ(17)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(16)
- audison(15)
- Beat-Sonic(14)
- BLAM(14)
- BRIDGE[自動車用品](12)
- オットキャスト(12)
- KENWOOD(11)
- アークヒル(11)
- ブランドをもっと見る
特価

スマホランチャー
amex¥60,980税込¥67,0781個9日以内出荷スマホランチャーは一般的な車載用カーナビとは異なり、スマホの画面を鏡のように映しだすことを特徴としたカーエーブイ (AV) ユニットです。 カーナビ機能は、スマホに搭載されたナビゲーションアプリを映し出すことで使用できます。また、そのほかのアプリを見たり使ったりすることが可能です。 なお、本機は約10GB程度のメモリ領域を保有しており、アプリをはじめ映像、音楽、写真などのデータを取り込むことが可能。 スマートフォンと連携することでYouTubeなど動画をモニターへ表示させたり、本体に保存してある音楽を聴くことができます。仕様静電容量式タッチスクリーン、アンプ部:瞬間最大45W×4/ 定格25W×4、オーディオプリアウト(4.1ch)、ラジオ(ワイドFM対応):FM:76~95MHz / AM:522~1629kHz、イコライザ:〇、音場バランス調整:〇質量(kg)約1.6形式音楽:MP3 / WAV / AAC / FLAC、ビデオ:MP4 / AVI / MOV、フォト:JPEG / PNG / BMP電圧(V)対応:12専用(10.8~14.0)スイッチステアリング:対応(学習型2ch)出力ビデオ:2系統(RCA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイ:約230×140×29、シャーシ:約178×100×133(奥行最大153)入力バックカメラ(RCA)、ビデオ:1系統(RCA)マイクロホンハンズフリー用(外付け、内蔵)メモリーDDR3 - 2GB解像度1024×600保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)使用環境温度(℃)-10~60OSAndroid 10Bluetooth電話、オーディオ(2.1+EDR)最大消費電流(A)8USBタイプUSB×2系統Wi-Fi○ストレージFLASH 16GB(システム領域含む)モニターサイズ9インチ(フローティング)GPS○オーディオCD/DVDメカレス
スマホランチャー(ディスプレイオーディオ)
amex(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷カーライフはカーナビからスマホ連動のできるスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)時代へ! 使いなれたスマホをスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)に映し出してドライブをもっと楽しく快適にアップグレード。 スマホと連動するから、いつでも最新のナビアプリでストレスのないドライブが可能に。 本体OSがandroidだから、PlayStoreでアプリダウンロードも可能。 10GB程度のメモリ領域を保有しているので、映像や音楽、写真などのデータを取り込むことも可能。 その他ラジオ受信、ハンズフリー通話、RCA接続による2列目モニター等への外部出力など便利な機能が満載。 ステアリングスイッチ搭載車なら、ハンドルのボタン一つで簡単操作も出来ます。あったらいいなが形になった商品です。用途7インチ(2DIN)12V車用ディスプレイオーディオ画面サイズ7(180mm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100×133(奥行最大153)本体質量(kg)約0.85電圧(V)12専用(10.8~14.0)解像度1024×600液晶パネル7インチOSandroid10ストレージFLASH 16GB(システム領域含)内部メモリーDDR3-2GBWi-FiIEEE802.1b/g/n.2.4GHzスイッチステアリングスイッチ対応(学習型2ch)機能ハンズフリーマイク、GPS、ラジオ(ワイドFM対応)Bluetooth、バックカメラ入力(RCA)タッチパネル方式静電気容量式タッチスクリーン仕様[スマホ連動]android:有線双方向、無線単方向/iPhone:有線単方向、無線単方向 (双方向=本機側でスマホ操作が可能、単方向=スマホ画面の投影に限定(ミラーリンク))
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム BMW 7 シリーズ G11 G12 [ 専用 メーター用 12.3インチ ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
液晶保護フィルム BYD ATTO 3 ( ZAA-SC2EXSQ ) 12.8 インチ [ 回転式タッチスクリーン 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,188¥2,898
液晶保護フィルム Intehill 10.5 インチ 1080P モバイルモニター T10PA 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998