2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホランチャーは一般的な車載用カーナビとは異なり、スマホの画面を鏡のように映しだすことを特徴としたカーエーブイ (AV) ユニットです。 カーナビ機能は、スマホに搭載されたナビゲーションアプリを映し出すことで使用できます。また、そのほかのアプリを見たり使ったりすることが可能です。 なお、本機は約10GB程度のメモリ領域を保有しており、アプリをはじめ映像、音楽、写真などのデータを取り込むことが可能。 スマートフォンと連携することでYouTubeなど動画をモニターへ表示させたり、本体に保存してある音楽を聴くことができます。
仕様静電容量式タッチスクリーン、アンプ部:瞬間最大45W×4/ 定格25W×4、オーディオプリアウト(4.1ch)、ラジオ(ワイドFM対応):FM:76~95MHz / AM:522~1629kHz、イコライザ:〇、音場バランス調整:〇 質量(kg)約1.6 形式音楽:MP3 / WAV / AAC / FLAC、ビデオ:MP4 / AVI / MOV、フォト:JPEG / PNG / BMP 電圧(V)対応:12専用(10.8~14.0) スイッチステアリング:対応(学習型2ch) 出力ビデオ:2系統(RCA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイ:約230×140×29、シャーシ:約178×100×133(奥行最大153) 入力バックカメラ(RCA)、ビデオ:1系統(RCA) マイクロホンハンズフリー用(外付け、内蔵) メモリーDDR3 - 2GB 解像度1024×600 保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く) 使用環境温度(℃)-10~60 OSAndroid 10 Bluetooth電話、オーディオ(2.1+EDR) 最大消費電流(A)8 USBタイプUSB×2系統 Wi-Fi ストレージFLASH 16GB(システム領域含む) モニターサイズ9インチ(フローティング) GPS オーディオCD/DVDメカレス
1個
60,980 税込67,078
9日以内出荷

AMEX-SL03M スマホランチャー amex 動画あり
用途スマホランチャー その他【ラジオチューナー】FM:76~95MHz/AM:552~1629MHz(ワイドFM対応) 電圧(V)DC12 スイッチ【ステアリングスイッチ】学習型 2系統 対応OSAndroid13 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ディスプレイ】238×143×32【シャーシ】178×100×131(mm)※奥行最大:157 対応【イコライザ】DSP搭載 消費電流(mA)最大800(画面輝度最大、無音状態)、最大500(画面消灯、無音状態)、約6mA(エンジンOFF後の暗電流値) メモリーRAM-4GB 解像度HD(1280×720) 保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く 画面サイズ9インチ(フローティング) 調整方式【音場バランス調整】運転席/助手席/中央/リア中央 BluetoothBluetooth5.0 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様【バックカメラ】RCA(バックギア連動) ビデオ仕様【入力】RCA:1系統【出力(別売りオプション)】RCA:2系統/HDMI:1系統 Wi-FiWi-Fi5対応(IEEE802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz) ストレージ64GB(システム領域含む) アンプタイプ瞬間最大:45W×4、定格:20W×4 タッチスクリーン静電容量式 GPS外付けアンテナ デバイス【Android】Auto iPhone:無線 Android:有線 / 無線【Apple】CarPlay USB2系統(外部ストレージ最大128GBまで対応)
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

『カーナビゲーション』には他にこんなカテゴリがあります