カーナビ付属品 :「無線 HDMI」の検索結果
関連キーワード
「モニターサイズ」から絞り込む
9(1)
用途スマホランチャー
その他【ラジオチューナー】FM:76~95MHz/AM:552~1629MHz(ワイドFM対応)
電圧(V)DC12
スイッチ【ステアリングスイッチ】学習型 2系統
対応OSAndroid13
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ディスプレイ】238×143×32【シャーシ】178×100×131(mm)※奥行最大:157
対応【イコライザ】DSP搭載
消費電流(mA)最大800(画面輝度最大、無音状態)、最大500(画面消灯、無音状態)、約6mA(エンジンOFF後の暗電流値)
メモリーRAM-4GB
解像度HD(1280×720)
保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く
画面サイズ9インチ(フローティング)
調整方式【音場バランス調整】運転席/助手席/中央/リア中央
BluetoothBluetooth5.0
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様【バックカメラ】RCA(バックギア連動)
ビデオ仕様【入力】RCA:1系統【出力(別売りオプション)】RCA:2系統/HDMI:1系統
Wi-FiWi-Fi5対応(IEEE802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz)
ストレージ64GB(システム領域含む)
アンプタイプ瞬間最大:45W×4、定格:20W×4
タッチスクリーン静電容量式
GPS外付けアンテナ
デバイス【Android】Auto iPhone:無線 Android:有線 / 無線【Apple】CarPlay
USB2系統(外部ストレージ最大128GBまで対応)
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
『カーナビゲーション』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルナビゲーション本体
- 2DINナビゲーション本体
- 地図/データ更新用ソフト
- カーナビ付属品
カーナビ付属品 の新着商品
液晶保護フィルム トヨタ アルファード 40 系 4 代目 ヴェルファイア 3 代目 14 インチ 後席ディスプレイ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。