万年筆本体 :「回転」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペン先」から絞り込む
その他(1)
コンバーターは、インキ瓶から万年筆にインキを吸入するためのインキ吸入器です。 コンバーターの使い方 こちらでコンバーターを使用したインキの入れ方を動画で説明しています。「万年筆の使い方」
容量(mL)(インキ)0.4 種類カートリッジインキ式万年筆用インキ吸入器 方式回転吸入式 繰り返し・詰め替え対応
1本
479 税込527
当日出荷

スケルトンボディのスクリュー式万年筆「カスタムヘリテイジ92」 『カスタム ヘリテイジ92』は、回転吸入機構を採用した万年筆です。 インキ供給方式は、ボディ後部の尾栓を回すことでペン先からインキを吸い上げる回転吸入機構を採用した本格タイプの万年筆。インキ容量は、1.2mlです。 スケルトンボディは、インキ残量が一目で分かるだけでなく、吸入したインキの色でボディを彩ることもできるデザインです。インキの色を楽しみながら書くことができます。 ペン先には、万年筆のなめらかな書き味や機能性を最大限に引き出す14Kを採用。ペン先の「しなり」により、文字に強弱のニュアンスを持たせることができます。字幅は、細字、中細字、中字、太字の4種類を用意しました。
仕様インキ吸入方式:スクリュー式インキ吸入機構 種別F 全長(mm)137 種類万年筆 最大径(Φmm)14.7 吸収量(mL)(インキ)約1.2
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロットジャスタス95
ジャスタスとは コントローラーの回転操作により、ペン先を自在にコントロールすることができます。 コントローラーの操作する際の注意点 ○必ず首を支えコントローラーを回してください。 ○コントローラーを回すときに軸(胴)を支えると、軸(胴)と首が外れることがあります。 専用の化粧箱をご用意しております。 ジャスタスは贈り物にも最適。ペン先の弾力を調整できるから、送る相手の書き味の好みを思い悩むことはありません。
適合コンバーター(インキ吸入器):CON-70付※コンバーター40・カートリッジインキもご使用できます 材質(ぺン先 ・コントロールプレート)14K 全長(mm)148 種類F・FM・M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:40×108×202 最大径(Φmm)16 繰り返し・詰め替え対応
1本
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『万年筆』には他にこんなカテゴリがあります