2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
仕様ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要) セット内容本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 消費電力(W)約2.5 電源DC5V/2A ケーブル長(m)約0.7 適合機器(入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ 記録方式(動画)H.264/AVC(mp4) インターフェース【接続端子】USB2.0準拠 最大解像度(入力)720p、(出力)720p、(録画)720p 解像度(録画)720×480 対応メディアmicroSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS 保存形式USBメモリ・microSDカード 接続端子(メモリー)USB Aポート スロットmicroSDカードスロット 記録時間約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。 音声入力RCA音声端子(L/R) フレームレート30fps 音声(取込方式)AAC※48kHz 対応解像度(入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p) 映像出力HDMI端子 映像入力RCA映像端子 適合容量(GB)(メディア)最大32 給電端子USB Type-Cポート
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像や、カセットテープ、MD、ラジオなどの音声をSDカード、USBメモリに録画、録音できる。 ビデオキャプチャーボックスです。RCA端子または3.5mmステレオミニプラグが接続できる機器で再生する映像、音声の録画、録音が可能です。ビデオデッキやビデオカメラ、カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで。 録画、録音できます。パソコン不要で本製品のみでSDカードやUSBメモリに録画・録音データを直接保存することができます。映像の録画形式はMP4、音声の録音形式はMP3、WAVです。本体に液晶画面、スピーカーが付いているので操作がしやすく、録画の際は映像を確認しながら行うことができます。録画した映像を液晶画面で再生したり、録音した音声は本製品で再生したりすることができます。HDMI出力ポート付きなので、テレビとHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画したり、録画データを再生したりすることが。 できます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを日付や曜日で予約することができます。
仕様●サンプリング周波数:48kHz●液晶画面サイズ:3.5型●記録時間(目安):mp4 約30MB/分、mp3 約2.3MB/分、WAV 約11MB/分●対応出力解像度:1280×720(60p)●対応入力解像度:720×480(60p)、720×576(50p) 付属品RCA AVケーブル(両端RCAピンプラグ×3・約100cm)、オーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2・約110cm)、USB-ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長約90cm) 質量(g)約184(本体のみ) 電源DC5V/2A 記録方式H.264/AVC(MP4) 消費電流(mA)最大約700(本体のみ) インターフェースUSB2.0 保証期間ご購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×7.4×2.5(突起物除く) スピーカー1W コネクタ【ビデオ入力】S端子(ミニDIN4pin)、RCA映像端子【オーディオ入力】RCA音声端子(L/R)【ビデオ出力】HDMI端子【給電用】Type-Cポート メス スロットUSB A コネクタ(メス)×1、SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート60/50fps 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

『ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります