絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • ケニス(3)
  • マイコンキットドットコム(2)
  • 三和製作所(1)
  • 島津理化(1)
  • 鈴木楽器製作所(1)
  • ノルコーポレーション(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
聴診器 ナリカ聴診器ナリカ(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷
心臓の音、空腹時、食事をした時、呼吸音(胸や背中から)、木の幹が水を吸い上げる音など、各種音の実験に使用します。
全長(mm)約790グレー
波動実験用プラスチックばねHSP-10N(10本) ナリカ波動実験用プラスチックばねHSP-10N(10本)ナリカ
8,000税込8,800
1セット(10本)
4日以内出荷
パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質プラスチック寸法(mm)線径1.5、巻径約17、長さ約500
気柱共鳴装置 ナリカ気柱共鳴装置ナリカ
59,000税込64,900
1台
3日以内出荷
割れにくいプラスチック製の気柱共鳴管音源から管内に音波を送り、水面を上下させながら気柱を共鳴させて波長を測定し、音の振動数や音の速さを求めます。
セット内容気柱共鳴管、水位調節管(プラスチック製)、支持台材質気柱共鳴管:プラスチック製型式RT-85R寸法(mm)気柱共鳴管:Φ35×930、目盛長850
クントの実験器 ナリカクントの実験器ナリカ
70,000税込77,000
1個
4日以内出荷
気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。大きさのある観察部でダイナミックな観察ができます。観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品観察用発泡スチロール小球種別KA 観察部のみ材質アクリル透明寸法(mm)Φ80×1000(観察部)、1130×130×130(全体)スピーカー固定式
クントの実験器 ナリカクントの実験器ナリカ
155,000税込170,500
1個
9日以内出荷
気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。 大きさのある観察部とアンプ付きの発振器を使ってダイナミックな観察ができます。 周波数は発振器で任意に変更できるので定量的な測定をすることもできます。 観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、観察用発泡スチロール小球種別KA-S材質アクリル透明寸法(mm)1130×130×130(全体)寸法(Φ×mm)80×1000(観察部)スピーカー固定式
気柱共鳴実験装置(発振器付き) RA-100 ナリカ気柱共鳴実験装置(発振器付き) RA-100ナリカ
293,000税込322,300
1セット
5日以内出荷
音波の振動現象の変化を視角ではっきりと観察音源の周波数や気柱の長さを変えて定常波を観察するための実験器です。音波の振動現象の変化を発砲スチロール球で描き、明瞭なクント模様を見ることができます。クント模様を明確に確認音波の振動現象の変化を発泡スチロール球で描き,明瞭なクント模様を見ることができます。共鳴管と発振器を付属のリード線で接続するだけで実験を行うことができます。発振器の周波数表示器により,音源周波数を直接読み取れます。周波数・気柱の変化を連続的にスムーズに行うことができます。
仕様水槽:Φ70×深さ80mm付属品アクリル角棒 W30×D30×H60mm寸法(mm)W150×D100×H400光源3W 白色パワーLEDスリット幅1mm 長さ5mm
大電力低周波発振器 URP-20 ナリカ大電力低周波発振器 URP-20ナリカ
195,000税込214,500
1個
5日以内出荷
5Wまで出力できるハイパワーな低周波発信器です。音の干渉、電磁誘導、弦の振動などのさまざまな物理実験に対応しています。低周波発信器部と電力増幅器部を、それぞれ独立させて使用することができます。正弦波、三角波のほか、デューティ比の変えられる方形波(TTL信号)が取り出せます。
仕様うで/目盛つき付属品さら2個、おもり(20g)2個、付加おもり1個、フック2個、ものさし、粘土(500g)1個、おもり用クリップ1箱材質アルミ(うで)寸法(mm)400(うでの長さ)、500(架台の全高)
気柱共鳴音速測定ユニット SOA-5 ナリカ気柱共鳴音速測定ユニット SOA-5ナリカ
84,000税込92,400
1個
5日以内出荷
高精度な音速の測定が可能です。気柱共鳴装置RA-88Aに取り付けて使うスピーカ・マイクユニットです。高精度な音速の測定ができます。小電力スピーカと高感度マイクで複数台同時使用も可能になります。開口端補正を考慮し、マイク位置を微調整できます。支柱の径が直径12mmのものに取り付けできます。
セット内容凹レンズΦ75mm(f=250)、凸レンズΦ75mm(f=200)、凸レンズΦ75mm(f=250)、凹プリズム(f=80)、凸プリズム(f=50)、凸プリズム(f=80)、台形ガラス(底辺70×幅40×厚さ15mm、角度60°)、半円プリズム(Φ60mm)、反射鏡、偏光板2枚セット(外径Φ100mm、角度目盛付、2枚組)、レーザー光源装置LDP-39N(発振波長650nm、ロッドレンズ脱着式)、実験用目盛板(210×297mm、角度目盛及び方眼スケール印刷付)、スクリーンガラス(Φ75×厚さ2mm、片側摺りガラス)、球面レンズスタンド2個、レーザー光源装置用スタンド、レンズ収納ケース、取扱説明書材質ガラス(凹レンズ・凸レンズ)、ステンレス(反射鏡)
気柱共鳴装置 RA-88A ナリカ気柱共鳴装置 RA-88Aナリカ
117,000税込128,700
1個
5日以内出荷
水位の変化による空気中を音が伝わる速度をおんさと組合せて実験できます。ガラス管中の水位を上下させ、振動数既知のおんさを用いて、空気中の音の伝播速度を測定します。また、空気柱の共鳴を利用しておんさの振動数を求めることもできます。共鳴用ガラス管は直径30mm、目盛の長さ800mm、mm目盛つきです。目盛を正確に読み取るため、管の裏面に乳白色の帯を入れ、その中央に青線を入れています。目盛ガラス管の開口端部にはゴム製環をはめて、おんさの接触による破損を防止しています。
付属品キャリア 5個、キーソケット 2個、ジョリー光度計 1個、ろうそく立て2種 各1個、凸レンズばさみ 1個、凹レンズばさみ 1個、凸レンズ2種 各1個、凹レンズ 1個、スリット(十字入り) 1個、スクリーン(片面平面鏡付き) 1個、LED光源器 1個長さ(mm)1200(オプチカル・ベンチ目盛長、mm目盛つき)
音の干渉実験器(黒板実験シリーズ) SOI-10 ナリカ音の干渉実験器(黒板実験シリーズ) SOI-10ナリカ
117,000税込128,700
1セット
5日以内出荷
黒板にはり付け、解説しながら干渉実験を実演できます。受音器にはLED表示器があり、音の強弱を目で確かめることができます。黒板にはり付けた音源と受音器によりすぐに干渉パターンを描くことができ、演示実験に最適です。ミニプラグ(別途)を利用して、外部スピーカに接続したり、オシロスコープで波形を観察したりすることができます。3.4kHzの発振器が付属しています。
付属品リード線(赤・黒2線式)2本、ACアダプタ電源ACアダプタ(DC5V 2A)マイクロホンマイク感度-35±4dB、周波数特性50Hz~16kHz、約Φ6mmスピーカー定格入力0.3W、約Φ60mmアンプタイプ100倍(40dB)
標準おんさ ナリカ標準おんさナリカ
213,000税込234,300
1セット
5日以内出荷
1オクターブ分13本がセットになったおんさです。音の高低の実験、楽器の調律、時間測定の基準などに使用します。
付属品水位調節びん指示台寸法(ガラス管径×長さ)(mm)約30×885(mm目盛つき)
モノコード 教師用 MK-Tb ナリカモノコード 教師用 MK-Tbナリカ
270,000税込297,000
1セット
5日以内出荷
弦の太さや長さで音がどう変わるかを実演できます。弦の太さ、張力、長さを変えたときの音の変化から、それぞれの関係を調べます。分銅荷重方式の場合は100g単位の定量増しおもりを採用し、張力と弦の固有振動数との関係を調べることができます。共鳴箱は木製で共振周波数100Hz付近で音の響きが大きく、不要な残響が少なくなるよう工夫されています。バイオリン、ギター、マンドリンなどの弦楽器が、いろいろな太さの弦を定められた張力で引っ張り、指で押さえて長さを変えることで音楽が演奏できることを理解できます。
仕様共鳴管:外径Φ60mm、長さ1030mm、アクリル樹脂製、スピーカ(5W)内蔵付属品バナナプラグリードつきリード線2本、発泡樹脂球つき電源(V)AC100 50/60Hz発振器発振周波数、約5Hz~1kHz
トライアングル(大) ナリカトライアングル(大)ナリカ
1,980税込2,178
1個
6日以内出荷
音の伝わり方と大小を目で見てみよう音が出るときに物が震えることを調べる実験や、音の大きさによって震え方がどのように変わるかを調べる実験に最適なトライアングルです。
付属品打棒、吊り革寸法(mm)一辺180
ドップラー効果説明用おんさ DE-B ナリカドップラー効果説明用おんさ DE-Bナリカ
16,980税込18,678
1台
11日以内出荷
音の持続時間が長いので、干渉やドップラー効果の実験に最適です。
付属品専用たたき棒型式DE-B対応おんさ:鋼鉄製、振動数2,000Hz、全長230mm、振動部の長さ95mm、木柄付き
振動発見器作製キット ナリカ振動発見器作製キットナリカ
980税込1,078
1セット
7日以内出荷
振動を見つけて振動のようすを見てみよう音が出たり伝わったりする時に、ものが震えることを調べる「振動発見器」を作るためのキットです。プラスチックカップに50粒程度ビーズを入れてふたをすれば完成。スピーカーや楽器など、いろいろなものにあてて試してみましょう。ごく小さな振動もとらえるスチロールビーズ。
セット内容透明プラスチックカップ ミニ(ふた付) 20個、スチロールビーズ(静電気除去剤付) 1カップ型式VDⅡ
音のふるえ発見バルーン みえるっち ナリカ音のふるえ発見バルーン みえるっちナリカ
5,200税込5,720
1セット
4日以内出荷
振動が見える「みえるっち」バルーンタイプの振動発見器。みえるっちをスピーカーや楽器などにあてると、中のビーズの動きで振動を目で見ることができます。児童一人ひとりが手に持って手軽に実験できます。予めビーズが中に入っているので、あとは空気を入れるだけ。ビーズを落として床に散らばることがありません。
全長(mm)320入数10個
実験用アンプ (スピーカー付) ナリカ実験用アンプ (スピーカー付)ナリカ
40,000税込44,000
1台
5日以内出荷
低周波発振器やスマートフォン、タブレットの発振アプリなどからの出力を増幅することができるアンプです。増幅した信号をスピーカーに入力して音の実験に使用したり、バイブレーターに入力して定常波の実験に使用できます。発振アプリはナリカのWebアプリを利用できます。
付属品アンプ:ACアダプタ、ステレオミニケーブル、スピーカー:スピーカーケーブル2本型式EA-SY寸法(mm)アンプ:86×28×75、スピーカー:100×200×148質量(g)アンプ:200周波数(kHz)最低共振周波数:スピーカー:115入力スピーカー:24W周波数特性アンプ:20Hz~20kHz最大出力アンプ:5W+5W、ステレオ出力入力端子アンプ:ステレオミニジャックインピーダンス(Ω)アンプ:適合負荷8~16、スピーカー8再生周波数(kHz)スピーカー:fo~18
児童用聴診器 SB-01 ナリカ児童用聴診器 SB-01ナリカ
1,500税込1,650
1個
3日以内出荷
小学生に使いやすいサイズの聴診器
仕様チェストピース:片面使用寸法(mm)780
おんさ FO-D ナリカおんさ FO-Dナリカ
23,000税込25,300
1個
3日以内出荷
音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。
付属品共鳴箱、たたき棒長さ(mm)おんさ/振動部:110寸法(mm)共鳴箱:175×100×55振動数440Hz
共鳴おんさ RFO-D ナリカ共鳴おんさ RFO-Dナリカ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
共鳴やうなりの実験に最適音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。
付属品共鳴箱2個、たたき棒、うなり金具2個長さ(mm)おんさ/振動部:110寸法(mm)共鳴箱:175×100×55振動数440Hz
音の実験用スピーカー ケース付き ナリカ音の実験用スピーカー ケース付きナリカ
52,200税込57,420
1セット
9日以内出荷
小学校3年生 光と音の性質 音が出たり伝わったりするときに、ものが震えることを調べるのに便利なスピーカーです。スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。音声や音楽などを入力して大きな音を出して実験することもできます。ケース付き。
付属品ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船(20個)、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用)(200粒)、収納ケース寸法(mm)147×147×130(本体)
音実験用和だいこ ナリカ音実験用和だいこナリカ
8,500税込9,350
1個
4日以内出荷
たいこを叩き、反対面に手を近づけるだけで、振動を感じることができます。
付属品ビーズ・ばち寸法(mm)Φ180×80
音の実験器 ナリカ音の実験器ナリカ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
たいこやウクレレの音が出ている時のようすを観察できるセットです。振動発見器を作って使えば、スピーカーなど身のまわりのものが震えるようすも確かめられます。
セット内容音実験用小だいこ(カバー・ビーズ付)/振動発見器作製キットVD/ウクレレ種別BM
音実験用小だいこ ナリカ音実験用小だいこナリカ
7,500税込8,250
1個
4日以内出荷
音の実験用に最適な小だいこ。叩いた振動が逆の面にも伝わり、震えていることがわかります。振動のようすが目で見て分かりやすいビーズ付き。
付属品ビーズ・ばち寸法(Φ×mm)185×110
音の実験器 ナリカ音の実験器ナリカ
38,000税込41,800
1個
6日以内出荷
たいこやウクレレ、トライアングルなどの、音が出ている時のようすを観察したり、糸電話やホース電話を使って音を伝えたりする実験ができるセットです。
セット内容音実験用小だいこ(カバー・ビーズ付)、振動発見器作製キットVD、トライアングル、音さ、ストロー、ウクレレ、S字フック(大・小)、紙コップ、糸、じょうご 2個、ホース(5m)、エナメル線種別BF
音の実験用スピーカー ナリカ音の実験用スピーカーナリカ
48,000税込52,800
1個
3日以内出荷
音が出たり伝わったりする時に、物が震えることを調べるのに便利なスピーカーです。 スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。 コンパクトながら大きな音を出すことができ、音声や音楽などを出力して実験することもできます。
付属品ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船 20個、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用) 200粒本体寸法(mm)147×147×130
低周波発振器(アンプ・スピーカー付) ナリカ低周波発振器(アンプ・スピーカー付)ナリカ
98,000税込107,800
1セット
3日以内出荷
低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。 周波数メモリー機能を搭載 プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶 フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
仕様発振部最小ステップ:0.1Hz(5.0~999.9Hz)、1Hz(1000~9999Hz)、10Hz(10.00~99.99kHz)、100Hz(100.0~200.0kHz)、増幅部最大増幅度:電圧利得53dB、増幅部入力インピ-ダンス:約10kΩ、増幅部その他:スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変その他周波数可変10倍速スイッチ寸法(mm)230×130×140(突起部を除く)電源AC100V、コード巻き取り用脚付き最大出力(W)5(増幅部・4Ω負荷時)出力電圧(発振部)正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p周波数特性(増幅部)20Hz~20kHz発振周波数(発振部)5Hz~200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示波形(発振部)正弦波、矩形波メモリー機能(プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz、(フリーセット)5個まで記憶
ACアダプタ ナリカACアダプタナリカ
2,000税込2,200
1個
4日以内出荷
ハンディー低周波発信器CR-Tの別売品です。
ハンディー低周波発振器 ナリカハンディー低周波発振器ナリカ
32,000税込35,200
1セット
4日以内出荷
持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。 スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。 出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。 (電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください) スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。 高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
仕様スピ-カ-連続出力時:約1時間寸法(mm)6×135×27出力信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック電源単3乾電池3個またはACアダプタ機能小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き電池寿命信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池)発振周波数(kHz)(スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
固定用万力 (クントの実験器用) ナリカ固定用万力 (クントの実験器用)ナリカ
26,000税込28,600
1個
6日以内出荷
クントの実験器(品番:C15-8300)を固定するための万力C15-8300クントの実験器の補充部品です。
数量(個)1
エレコードキット (モノコードYシリーズ用) ナリカエレコードキット (モノコードYシリーズ用)ナリカ
25,000税込27,500
1個
7日以内出荷
モノコードYシリーズに取付けることで弦の振動を電気信号で取出すことができる拡張キットです。
電源増幅器:ACアダプタ(別売)、006P積層乾電池(9V)(別売)
水位調節容器(RT-85R用 プラスチック製) ナリカ水位調節容器(RT-85R用 プラスチック製)ナリカ
7,700税込8,470
1個
7日以内出荷
C15-8258気柱共鳴装置 RT-85Rの補充部品気柱の高さを変化させるための容器
材質プラスチック製