電子ブザーアーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)当日出荷
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20電圧(V)3内容電気の利用音量(dB)90科目理科準拠理科小学校6年
ダブルタイプ聴診器アーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ!小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。
セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1材質PVC、ステンレス、アルミ合金質量(g)95管長(mm)600
ちょうしんきアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)3日以内出荷
いろいろな物の音を聞いてみよう!
材質PP、PVC寸法(mm)160×816(チューブ500)
超音波距離センサーアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
寸法(mm)45×28×25角度の測定範囲(°)<15測定距離2~400cm動作電圧4.4V~5V
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
ページ: 1/ 3
標準おんさナリカ税込¥234,300¥213,000