防水パネルヒートKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
ケージにホットスポットを作る。ケージの外側でも内側でも設置可能です。爬虫類・両生類・小動物用ヒーター。表面温度を自在にコントロール約30℃~55℃可変式。濡れても安心!完全防水!丸洗いOK!!水に濡れても安心の防塵・防水仕様(IP67規格)。薄型仕様なのに強固な5層構造を実現。ヒーター本体は難燃性硬質樹脂(UL規格V-0グレード)を採用。温度ヒューズ+電子回路制御の安全設計。低消費電力で省エネ。
寸法(mm)【発熱部】155×160【ヒーター部】195×160×15(制御部)【中間スイッチ】60×36×22(制御部)消費電力(W)12コード長さ(cm)180
ドクターソイルKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
大量水換えや水質調整の手間を追放。水をきれいにする土!観賞魚、シュリンプの飼育・繁殖と水草育成に最適!水槽用底床用土。特殊製法で超多孔質。驚異のろ過能力を実現。
使用の目安小型水槽(約10L)/800g~2kg、小型水槽(約20L)/2kg~3kg、45cm水槽(約35L)/4~6kg、60cm水槽(約57L)/8~10kg、75cm水槽(約85L)/16~20kg、90cm水槽(約157L)/24~30kg
ろかジャリKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
ロングセラーは信頼と実績の証しのろかジャリシリーズ。水がきれいになる砂利。簡単にすすぐだけですぐに使える。アンモニア・リン・窒素の吸収効果。茶ゴケがでにくい。前面イオン交換効果(軟水化)。pHを安定させる。におい・黄ばみをとる。比重が軽いため水草の根を強くする。淡水用。
すごいんです砂利 コケ防止KOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
すごいんですシリーズにコケを防止する砂利が新登場!長期間コケを防ぐ!あらゆる緑藻類の発生予防にすぐれた効果を発揮。飼育水、ガラス面に発生するコケを抑制し水槽内を美しく保つ。頑固なコケ掃除の手間を軽減。
トリプルボックスKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
3つのろ過槽で強力ろ過!新発想!ろ過槽付ポンプ採用!安全な水中ポンプ採用で、万一の関電事故を防ぎます。水中ポンプ採用で、作動音が静かな静音タイプです。新発想のろ過槽付きポンプの採用でポンプ上部にも、ろ材が入るスペースを確保してます。取付け・取外し簡単。3種類のろ過材付き!ろ過バクテリアの繁殖に最適!60cm水槽用。水中ポンプ式。淡水/海水魚用。
吐出量(L/min)(50/60Hz)約8/9設置寸法(mm)613×131×90
すごいんです コケ防止KOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
長期間コケを防ぐ!お得用480mlが新登場!あらゆる緑藻類の発生予防にすぐれた効果を発揮します(約1ヶ月間)。飼育水、ガラス面に発生するコケを抑制し、水槽内を美しく保つことができます。水槽内を美しく保つ!緑藻類の発生予防にすぐれた効果を発揮。効果:約1ヶ月
仕様淡水専用内容量(mL)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×190
フラットLEDKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
アクアシーンに合わせた6種類の光!極限まで薄く、明るく、鮮やかに。タッチセンサー式LEDカラー6パターン切替タイマー対応(アナログ式のみ)スライド式リフトアップ仕様。30~42cm水槽以下の枠付き、フレームレスどちらの水槽タイプでもOK!枠幅、ガラス厚も気にせずOK!クリアリフトスタンド
定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)7全光束(Lm)550適合サイズ【水槽】30~42cm以下構成部品【リフトアップパーツ】スライド式
ミニフィットフィルターMFKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
手軽にすっきり透明な水。観賞魚用かんたん外掛け式フィルター。水槽に掛けるだけですぐに簡単スタート!小型水槽用[水槽フレーム幅15mm以下の水槽に対応]。水槽サイズにあった流量に自由に調節可能な流量調節機能付き。作動音がとっても静かなマグネットモーター。2枚の高性能ろ過マットのトリプル効果でニゴリ、黄ばみ、臭いも一発吸着。汚れたろ材を、手を汚さずにスムーズに交換できるラクラクお手入れ。稚魚の吸い込みを防止するストレーナースポンジ付き。
内容フィルター本体/ろ材/ストレーナースポンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×85×200吐出量(L/min)1.3~3定格消費電力(W)(50/60Hz)2/1.6
コアパワーKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
大迫力の水陸両用ポンプが新登場!!水陸両用ポンプ。海水淡水両用タイプ。縦でも横でも使用可能。サビに強いセラミックシャフト採用。多彩な用途に対応。低振動と静音タイプ。目詰まり防止スポンジ付き。取替え簡単。2種類のパイプ径が選べる。(市販の塩ビパイプVP13、VP16と同規格です)
仕様淡水・海水用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×115×160ポンプマグネット式
ろかソイル ノーマルKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
手軽に簡単!すっきり透明な水。国産天然黒土100%使用。難しい水質調整や大量水換えの手間を軽減。栄養豊富な安心天然素材。有機酸を含み、PH・KHを下げ、弱酸性の軟水環境を作る。ろ過バクテリアが繁殖し、水の立ち上がりが早い。優れた通水性、保湿性、保肥性で水草の根を強くする。流木のアクを吸着、すっきり透明な水にする。エサ等に含まれる有害物質を吸着・コケの発生を防ぐ。水槽用底床用土ブラック、1.6~3.0mmタイプ。
レイタイムRGB 300BKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
高輝度RGB素子採用で明るさと演色性がアップ。明るさ770ルーメン。簡易タイマー付(4h/6h/8h/10h/12h)毎日のON/OFFが不要。4段階調光(25%/50%/70%/100%)可能(お好みの明るさに選択)。180度の可動式ヘッドであらゆる面に設置可能。ブルーモードの設定もOK。白LED2列と中央列にRGB素子を配置。ムラの無い光を実現し、美しく水草の光合成を促します。
コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部のみ/270×54×25(最薄部9mm)
スポットファンKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
夏場の水温上昇対策に!乾いた風の力で気化熱促進!水槽の枠に取付け、送風する事により気化熱を利用し水温を下げます。ファンの吸気口に抵抗なく、360度全方向から空気を取り入れることが可能な(機能的なデザイン)設計なので吸気ロスを減少し、気になる音も軽減します。水槽の枠や渕にかけてご利用ください。40cm(26L)以下の小型水槽用。フレームレス・フレーム水槽対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×82×245
スポットファンKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
夏場の水温上昇対策に!乾いた風の力で気化熱促進!水槽の枠に取付け、送風する事により気化熱を利用し水温を下げます。ファンの吸気口に抵抗なく、360度全方向から空気を取り入れることが可能な(機能的なデザイン)設計なので吸気ロスを減少し、気になる音も軽減します。水槽の枠や渕にかけてご利用ください。45~60cm(60L)以下の水槽用。フレームレス・フレーム水槽対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×67×265
トリプルボックスKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
3つのろ過槽で強力ろ過!新発想!ろ過槽付ポンプ採用!安全な水中ポンプ採用で、万一の関電事故を防ぎます。水中ポンプ採用で、作動音が静かな静音タイプです。新発想のろ過槽付きポンプの採用でポンプ上部にも、ろ材が入るスペースを確保してます。取付け・取外し簡単。3種類のろ過材付き!ろ過バクテリアの繁殖に最適!45cm水槽用。水中ポンプ式。淡水/海水魚用。
吐出量(L/min)(50/60Hz)約8/9設置寸法(mm)463×131×90
エナジーソイルKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
水草育成に特化した!!「高濃度栄養含有ソイル」です。エナジーソイルは良質な国産天然黒土を原料に水草の成長に必要な窒素・カリウム成分やその他微量元素などを絶妙にブレンドした栄養系ソイルです。保肥性にも非常に優れるため、長期間にわたり水草の根が栄養分を効率良く吸収します。又、比重が大き目のソイルの為、水草の植え込みが容易に行なえます。
ツインヒーターSP 500WKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
水温の急低下を防止する安心の2回路。ヒーター部がそれぞれ独立した配線構造である為、万一片側が故障しても、水温の急低下を抑える事が可能!コンパクトボディで横向き・縦向きでも設置可能。ハイパワーでありながら全長265mmのコンパクト性を実現!水中での通水性を考えたツインヒーターデザインで効率良く保温。ヒーターカバーが無くてもSP規格をクリアした安全設計。ツインヒーターながら、シングル電源コードで配線スッキリ。カバーレスでもSP規格で安心。高級魚や大型魚も安心。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×55×40適合サイズ【水槽】120cm以下コード長さ(cm)180適合容量(L)250以下
ヒュドラヒートKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
生体や飼育スタイルにマッチする多彩な設置方法のクラス最薄ヒーター。低消費電力でもしっかり保温、省エネ。サーマルプロテクター内蔵でヒーターの異常高温を防止。付属のワッシャーとビスでケージに固定が可能。
防水パネルヒートKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
小型水槽用ヒーター水槽を底面からじんわりあたためる。ベタ、メダカ、ヤドカリ飼育に最適。表面温度を自在にコントロール約30℃~55℃可変式。水に濡れても安心の防塵・防水仕様(IP67規格)。薄型仕様なのに強固な5層構造を実現。ヒーター本体は難燃性硬質樹脂(UL規格V-0グレード)を採用。温度ヒューズ+電子回路制御の安全設計。低消費電力で省エネ。水槽底面に敷いてご使用ください。
防水パネルヒートKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
ケージにホットスポットを作る。ケージの外側でも内側でも設置可能です。爬虫類・両生類・小動物用ヒーター。濡れても安心!完全防水!丸洗いOK!!強固な5層構造の薄型パネル。3重の安全設計:難燃性樹脂/温度ヒューズ/サーマルプロテクター。表面温度固定タイプ:約40℃。
仕様IP67規格、防塵・防水仕様コード長さ(cm)180
防水パネルヒートKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
じんわりあたためる!冬の時期や夜間の気温低下から植物を守り、根の周辺の冷え込みを防ぐことで、成長の停滞を回避します。植物の発根管理における最適な温度を保ち、根の働きをサポートします。植物・育苗用ヒーター。IP67規格、防塵・防水仕様。5層の難燃性硬質樹脂を加熱加工し一体化することにより防塵・防水と薄型でありながら強固なパネルとなっています。ヒーター本体は難燃性硬質樹脂(UL規格V-0グレード)を採用しています。温度ヒューズ+サーマルプロテクター内臓の安全設計です。表面温度を約30℃~55℃の間で自在にコントロールできる、可変式です。
防水パネルヒートKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
じんわりあたためる!冬の時期や夜間の気温低下から植物を守り、根の周辺の冷え込みを防ぐことで、成長の停滞を回避します。植物の発根管理における最適な温度を保ち、根の働きをサポートします。植物・育苗用ヒーター。IP67規格、防塵・防水仕様。5層の難燃性硬質樹脂を加熱加工し一体化することにより防塵・防水と薄型でありながら強固なパネルとなっています。ヒーター本体は難燃性硬質樹脂(UL規格V-0グレード)を採用しています。温度ヒューズ+サーマルプロテクター内臓の安全設計です。表面温度固定タイプ:約40℃。
P・カット マリン150L用KOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
コケ類をカット・油膜をカット・悪臭をカット、海水魚専用に開発されたP・CUTです。コケの発生なし!水槽に入れるだけで持続効果約2ヶ月間。コケの栄養分とされるリン、窒素などを除去し、コケ類の成長を抑制します。また、油膜や微粒子に近い汚れなどを互いに結合させ、粒子を大きくしてろ過材で除去しやすくします。海水魚専用。
内容50L用×3袋入寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×85×195適合容量(L)【水槽】150以下
ザイム33KOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
水汚れをバクテリアが食べる。好気性バクテリアと酵素をミックスし水中の汚れや沈積物を分解。水換え時に、1から水づくりをしなくても理想的な淡水を作り出します。魚や水草には無害です。淡水用。
すごいんです バクテリアKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
バクテリアが汚れを分解!お得用480mlが新登場!有害なアンモニアや亜硝酸を分解、除去し、すばやく水質を安定させます。水底に沈殿する有機物(残餌、排泄物、枯草など)を分解、除去します。すはやく水質を安定!すばやく水をつくる。
仕様淡水専用内容量(mL)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×190
すごいんです 善玉菌KOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
継続添加で長期間水替え不要!善玉菌が汚れを分解!お得用480ml。ヨーグルトでおなじみの乳酸菌等の善玉菌が生産した酵素が水の中でも大活躍!水質悪化の悪玉菌を撃退!水の酸化を抑え、快適な水中環境を実現します!水の良い状態を維持!生体の健康維持。水替えの回数が減り、飼育が楽に!水中のフン等の汚れを分解。飼育水の悪臭除去。
仕様淡水・海水用内容量(mL)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×190
すごいんです 化石の力KOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
化石の力で汚れを吸着!安心・天然成分100%日本製、お得用480ml。昔から農業や魚の繁殖等で使われている貝が化石となった貝化石!自然のミネラルがぎゅっと凝縮!生体の健全な育成に貢献し、貝化石の持つ吸着力で水の浄化を行います。吸着力で水の浄化!ピカピカで透明感のある水にする!良質なミネラルで生体や水草の健康な育成に貢献する!ニゴリ・油膜除去。コケの発生抑制。pHを中性域に安定。豊富なミネラル分を補給。優れた浄化能力。超微粒子でポンプを痛めない。
仕様淡水・海水用内容量(mL)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×190
フラットLEDKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
使えば分かる究極の薄さ、明るさ、美しさ。目指したのはハイクオリティスタンダード。放熱性の高いアルミボディを使用した冷却設計により、熱によるLEDの劣化を最小限に抑制。最薄部2mmクラス最薄のスタイル設計。クリアリフトスタンド
色ブラック定格電圧AC100V (50/60Hz)
フラットLEDKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
アクアシーンに合わせた6種類の光!極限まで薄く、明るく、鮮やかに。タッチセンサー式LEDカラー6パターン切替タイマー対応(アナログ式のみ)可変式リフトアップ仕様でレイアウトに合わせてリフトアップする高さを2段階変えることが可能。60cm水槽以下の枠付き、フレームレスどちらの水槽タイプでも設置OK!可変リフトスタンド
定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)14全光束(Lm)1130適合サイズ【水槽】60cm以下構成部品【リフトアップパーツ】スライド式/高さ可変式
フラットLEDKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
アクアシーンに合わせた6種類の光!極限まで薄く、明るく、鮮やかに。タッチセンサー式LEDカラー6パターン切替タイマー対応(アナログ式のみ)スライド式リフトアップ仕様。40~52cm水槽以下の枠付き、フレームレスどちらの水槽タイプでもOK!枠幅、ガラス厚も気にせずOK!クリアリフトスタンド
定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)10全光束(Lm)780適合サイズ【水槽】40~52cm以下構成部品【リフトアップパーツ】スライド式
ボトムボックスKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
水槽のメンテナンスなどの際に起こる砂利の侵入を防止するボックスタイプの底面フィルター!進化した優れた機能と抜群のろ過能力。新設計パーツを組み込んだ拡散パイプがエアストーンいらずで細かい泡を実現。水槽サイズに合わせて縦横、何枚でもジョイント可能!ボックスタイプにすることにより、水槽のメンテナンスなどの際に起こる底面内側への砂利の侵入を防止します。用途に応じて高さを変えられるエアリフトパイプ:最短約10cm、最長約40cm。
仕様60cm以上の水槽用内容フィルターベース1枚、拡散パイプ、拡散パーツ、吐出エルボ、エアリフトパイプセット(細小、細大、太)、L型ジョイント、エアホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×148×90
パワーサーモKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
安全性と操作性に優れた安心サーモET-Xシリーズ。±1度精度。高感度センサー採用。75W~600Wヒーターまで対応(3個口コンセント)。パワーのON/OFF状態がLEDランプで一目でわかる。温度設定がしやすい。操作カンタン大型ダイヤル採用。発火事故を未然に防止!難燃性樹脂プラグ採用。器具の誤作動を防ぐ耐ノイズ設計。1年間保証付(海水:6ヶ月)淡水/海水用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×330ヒーター容量(W)75~600制御温度(℃)約15~35
充電式エアポンプ オキシーKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
USB電源があれば車内でも充電できる!約12時間可動!省エネモードなら約24時間可動!家庭用電源(100V-240V可)やUSB電源を使用して充電・可動が可能。コンパクトで薄型デザイン。停電の時にもバッテリー可動に自動で切り替わる優れもの。防水規格IPX-4(生活防水)なので川や海などのフィールドでの使用にも対応。10秒おきでON/OFFを繰り返すインターバルモード(省エネモード)で長時間可動を実現。バッテリーの残量が一目でわかるLEDメーター装備。ステンレスフック付きで釣りの生き餌バケツなどの装備に便利。約50L以下水槽用。
内容エアポンプ本体/USBケーブル/ACアダプタ/逆流防止弁/エアストーン/エアホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×50×220
充電式エアポンプ オキシーKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
USB電源があれば車内でも充電できる!約8時間可動!省エネモードなら約16時間可動!家庭用電源(100V-240V可)やUSB電源を使用して充電・可動が可能。コンパクトで薄型デザイン。停電の時にもバッテリー可動に自動で切り替わる優れもの。防水規格IPX-4(生活防水)なので川や海などのフィールドでの使用にも対応。10秒おきでON/OFFを繰り返すインターバルモード(省エネモード)で長時間可動を実現。バッテリーの残量が一目でわかるLEDメーター装備。ステンレスフック付きで釣りの生き餌バケツなどの装備に便利。約110L以下水槽用。
内容エアポンプ本体/USBケーブル/ACアダプタ/逆流防止弁/エアストーン/エアホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×247
交換用水中ポンプKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
パワーボックスSVミニ専用パーツ。パワーボックスSVミニ用交換ポンプ。パワーボックス SV240X対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×45×85流量(L/min)4
ユマクリアKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
超小型でお手軽設置。水面の油膜、浮遊ゴミ・アクを除去。魚のエサなどから出た水面の油分を除去。水面に漂うソイルのアクや小さなゴミも除去。海水水槽での油膜除去にも最適(エアレーションのような塩ダレの心配なし)。小型魚吸い込み防止機構付き。ろ過スポンジ付き。
仕様淡水・海水用タイプ水中フィルターポンプ適合サイズ【水槽】小型~90cmポンプ水中ポンプ定格消費電力(W)(50/60Hz)2.8/2.4吐出量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.3
メダカ 円水鉢KOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
暮らしにメダカシリーズ。底面が浮いているので地熱が伝わりにくい形状。丈夫で扱いやすい肉厚のある樹脂製素材。風合いのある表面加工。
ミニボックスコーナーKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
コーナーにぴったりフィットで水槽内すっきり!下部ポンプ設計。低水位でも稼働。さまざまなレイアウトに対応。流量調節機能付き。省電力設計。可動式パイプ。静音設計(水中ポンプ式)。ろ材交換ワンタッチ。
容量(L)28適合サイズ【水槽】小型~40cmポンプ水中ポンプ定格消費電力(W)(50/60Hz)3.9/3.2吐出量(L/min)(50/60Hz)2.5/2.8
ミニLED ピースロング200KOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
赤・白・青灯でより鮮やかに照らすロングステイックタイプ。クラス最高の明るさフレームレス水槽(ガラス厚3・4・5mmの水槽)、枠付き水槽(枠幅16mm以下)対応。防サビフレキシブルアーム
付属品ACアダプタ・USBケーブル・枠付き水槽アタッチメント長さ(mm)200定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)11全光束(Lm)440適合サイズ【水槽】幅45cm以下
ミニLED ピースロング140KOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
赤・白・青灯でより鮮やかに照らすロングステイックタイプ。クラス最高の明るさフレームレス水槽(ガラス厚3・4・5mmの水槽)、枠付き水槽(枠幅16mm以下)対応。防サビフレキシブルアーム
付属品ACアダプタ・USBケーブル・枠付き水槽アタッチメント長さ(mm)140定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)6全光束(Lm)290適合サイズ【水槽】幅35cm以下
ミニLED ピースKOTOBUKI(コトブキ)7日以内出荷
コンパクトなのにしっかり明るい。クラス最高の明るさ200ルーメン(全光束)。フレームレス水槽(ガラス厚3・4・5mm)対応。枠付き水槽(枠幅16mm以下)対応。防さびフレキシブルアーム。
付属品ACアダプタ・USBケーブル・枠付き水槽アタッチメント定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)5全光束(Lm)200適合サイズ【水槽】幅25cm以下色(本体)ブラック
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
UV殺菌灯ケニス税込¥21,978~¥19,980~
レグラスフラットコトブキ工芸(iebito)税込¥31,878~¥28,980~
レグラスフラットコトブキ工芸(iebito)税込¥20,878¥18,980
レグラスフラットコトブキ工芸(iebito)税込¥21,978¥19,980
レグラスコトブキ工芸(iebito)税込¥28,578¥25,980
レグラスコトブキ工芸(iebito)税込¥42,878¥38,980
レグラスコトブキ工芸(iebito)税込¥29,678¥26,980