カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作
          • 人体/標本/生物
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

人体/標本/生物 :「水槽」の検索結果

関連キーワード
  • 水槽 ポンプ
  • 水槽 フィルター
  • 水槽 ヒーター
232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアリウム(ガラス水槽) ジェックスアクアリウム(ガラス水槽)ジェックス
6,498税込7,148
1個
当日出荷
付属品フタ仕様プラスチック枠、4面ガラス張
アクアリウム(ガラス水槽) ケニスアクアリウム(ガラス水槽)ケニス
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様プラスチック枠、4面ガラス張付属品水温度計、すくい網、ハイポ
フレームレスガラス水槽セット ジェックスフレームレスガラス水槽セットジェックス
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタタイプ水槽:フレームレスガラスフィルター循環装置:外掛式フィルタ
PSB 1L サンミューズPSB 1Lサンミューズ(2件のレビュー)
819税込901
1袋(1L)
4日以内出荷
生物的ろ過において重要な働きをする生きたバクテリア。汚れのもとになる有害有機物を分解し、魚が棲みやすい自然環境に近い水を作ります。また、ビタミンが魚を元気な状態に保ち、共生している放線菌が病原性菌を抑制し、カロチノイド系色素が体色の色揚げを促進。窒素(N2)を固定するため水草の成長促進にも効果があります。水換え時に適量を水槽内に投入するか、また1日1回エサと一緒に投入してください。
テトラ コントラコロライン 500ml スペクトラムテトラ コントラコロライン 500mlスペクトラム
749税込824
1本(500mL)
5日以内出荷
熱帯魚、金魚などの水槽設置時・水換え時に使用する水質調整剤。 水道水に含まれる魚に有害なカルキ(塩素)やクロラミンを速やかに中和し、無害にします。 ミネラル(ヨウ素化合物)を含み、水道水を自然環境水に近づけて、魚の活力を促す水に調整します。 淡水・海水用。
仕様●原材料:水、他●使用環境:淡水・海水両用アズワン品番68-1405-30
アクアリウム用すくい網 ケニスアクアリウム用すくい網ケニス
319税込351
1個
当日出荷
網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
全長(mm)385口径(Φmm)100×80
UV殺菌灯 ケニスUV殺菌灯ケニス
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
電源100V 50/60Hz紫外線波長(nm)254nmコード長さ(m)約2m付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ
エアーポンプ ジェックスエアーポンプジェックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
ネット マルカン ニッソーネットマルカン ニッソー(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
網目が細かく、小型魚類のすくい上げや水槽内のゴミの除去に適しています。ネットは柔らかい素材でできており、魚を傷つけにくいです。
オートヒーター ジェックスオートヒータージェックス(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
コード長さ(m)1.2温度範囲(℃)15~35機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
アクアリウム用エアーポンプ サイレント マルカン ニッソーアクアリウム用エアーポンプ サイレントマルカン ニッソー
2,890税込3,179
1個
当日出荷
密閉式二重構造を採用した、静音設計のエアーポンプです。授業中でも音が気にならないほど静かです。
エアーストーン ケニスエアーストーンケニス(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
フィッシュポンプ ケニスフィッシュポンプケニス(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)約160適合ホース内径(Φmm)14
アクリル水槽 ケニスアクリル水槽ケニス
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ガラスに比べ割れにくく、扱いやすいアクリル製の水槽です。 ●飼育ケース 1017頁
エアーポンプ ジェックスエアーポンプジェックス
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
低振動・静音かつハイパワーを両立させた1口のエアーポンプです。 淡水・海水ともに使用可能です。 2つのダイヤフラム駆動が振動を打ち消し合い、低振動となっています。 円柱状で通気距離を長くすることで、静音化を実現しました。
エアーポンプ ケニスエアーポンプケニス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付寸法(mm)103×62×160電源AC100V(50/60)口径(Φmm)5(エアーホース用)消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
簡単ラクラクパワーフィルター ジェックス簡単ラクラクパワーフィルタージェックス
1,798税込1,978
1箱
5日以内出荷から6日以内出荷
パワフルポンプが水槽のすみずみまで、水をしっかり循環させるからいつも水キレイ!オプションろ過材も追加できる大容量ろ過槽、お手入れもラクラク!本体一体型、水中ローター方式のモーターなので音が静か!ろ過槽内で、飼育水に酸素を供給できるエアレーション機能付き。角度調整が可能なルーバー付きで稚魚にも安心、音も静か。
水網(すくい網) ナリカ水網(すくい網)ナリカ
320税込352
1個
6日以内出荷
生物採集にも、水槽の掃除にも水網(すくい網)S
サイズS網サイズ(mm)70×100メッシュ(mm)1
フラット観察槽 ケニスフラット観察槽ケニス
979税込1,077
1個
当日出荷
魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。
材質透明アクリル寸法(mm)75×15×100
エアーポンプ アズワンエアーポンプアズワン(2件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
金魚飼育 エアーポンプセット ジェックス金魚飼育 エアーポンプセットジェックス
929税込1,022
1セット
当日出荷
カルキ抜き付きお得なセット。 小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ! エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬきアズワン品番68-1403-63
おそうじラクラク クリーナーポンプ ジェックスおそうじラクラク クリーナーポンプジェックス
458税込504
1袋
8日以内出荷
水換え&お掃除がスピーディに!シュポシュポするだけで、水と一緒にゴミを排出!定期的に水替えを行いキレイな水槽を保ちましょう。接続部がない一体型の丈夫なジャバラ管なので水漏れしにくく、給水口を水槽内にしっかり固定するキスゴム付きなので片手で操作が可能。
適合小型水槽~60cm水槽材質PE、EVA、PVC全長(cm)本体約150
こん虫飼育箱(角形水そう) マルカンこん虫飼育箱(角形水そう)マルカン
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
魚類、チョウ、カブトムシ、カメなどの飼育に使用できるプラスチック製のこん虫飼育箱。
セーフカバー オートヒーター160 ジェックスセーフカバー オートヒーター160ジェックス
3,500税込3,850
1箱(1台)
8日以内出荷
安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、難燃ナイロン(V0材)質量(g)263温度範囲(℃)制御:26固定コード長さ(m)ヒーター:約0.9寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行4.2×高さ14.4、個装サイズ:幅6.5×奥行5.8×高さ23水槽容量(L)適合:約64L以下(幅60cm以下水槽)機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ使用環境淡水・海水測定精度(℃)±1.5
なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイなごみ池(庭園埋め込みタイプ)ゼンスイ(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。材質PE樹脂
クリーナースポイト ジェックスクリーナースポイトジェックス
949税込1,044
1個
当日出荷
水槽の底のゴミを取るのに便利なスポイトです。 ロングタイプは水深36cmまでの水槽を手を濡らさずに使うことができます。
高性能ろ過器 ケニス高性能ろ過器ケニス
839税込923
1個
当日出荷
エアーポンプと併用するろ過器です。
付属品ビニール管1m(内径Φ4mm)
コケバスター ジェックスコケバスタージェックス(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
コケ取り用の多層式スクレーパーです。 水槽にキズがつきにくく、先端R加工で曲げ水槽にもフィットします。
寸法(mm)72×15×270質量(g)65
フラット観察槽 ケニスフラット観察槽ケニス
2,898税込3,188
1個
当日出荷
魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。 〔使用例〕メダカの雌雄の観察 植物の根の観察等
材質透明アクリル寸法(mm)150×150×20
エアーポンプ ケニスエアーポンプケニス
3,898税込4,288
1個
当日出荷
エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。 エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
付属品3層構造マット、チューブ1m付適合水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)寸法(mm)103×62×160電源(V)AC100、50/60Hz、2.1/1.9W口径(Φmm)送風:5(エアーホース用)吐出量0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付寸法(cm)40~45(水槽)
アクアリウム循環装置 ジェックスアクアリウム循環装置ジェックス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)45~60cm電源AC100V・50/60Hz流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
フィルタ クリーンバイオN ジェックスフィルタ クリーンバイオNジェックス
799税込879
1個
当日出荷
水槽用循環装置に追加して使用する生物ろ過用ろ材です。
カスタムソイル ブラウン(天然底床土) マルカン ニッソーカスタムソイル ブラウン(天然底床土)マルカン ニッソー
650税込715
1パック(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
開封後洗う必要が無く、すぐに水そうにセットすることができます。水草にとって快適な弱酸性の軟水の水質を保つ効果があります。淡水魚の飼育に最適です。
ベストバイオプレミアム ジェックスベストバイオプレミアムジェックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
有機物分解からアンモニア、亜硝酸まで除去するバチルス由来の硝化バクテリアです。 ご使用の際は水10Lに対し、水槽セット時には5mL、水換え時には2mLを加えてください。
コケ抑制水(アルジガード) ケニスコケ抑制水(アルジガード)ケニス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
水槽内に発生する茶コケ、緑色のコケを約1か月間抑制します。
使用の目安水10Lあたり本剤10mL
アクアリウム循環装置 ケニスアクアリウム循環装置ケニス
6,398税込7,038
1個
当日出荷
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cmろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)電源AC100V・50/60Hz
アクアリウム用エアーポンプ サイレント マルカン ニッソーアクアリウム用エアーポンプ サイレントマルカン ニッソー
2,598税込2,858
1個
当日出荷
密閉式二重構造を採用した、静音設計のエアーポンプです。授業中でも音が気にならないほど静かです。
適合サイズ(水槽)300mm以下流量(L/min)1.7/0.8(50/60Hz)吐出口数1口
特撰かきがら スドー特撰かきがらスドー
609税込670
1袋(5袋×150mL)
5日以内出荷
飼育水に投入することで主成分の炭酸カルシウムがゆるやかに溶出してpHの低下を防ぎ、中性~弱アルカリ性の飼育水に安定させます。約2~3ヶ月効果が持続、目詰まりしにくい特殊ネット入り
すごいんです コケ防止 KOTOBUKI(コトブキ)すごいんです コケ防止KOTOBUKI(コトブキ)
1,198税込1,318
1個(300mL)
7日以内出荷
長期間コケを防ぐ!お得用300mlが新登場!あらゆる緑藻類の発生予防にすぐれた効果を発揮します(約1ヶ月間)。飼育水、ガラス面に発生するコケを抑制し、水槽内を美しく保つことができます。水槽内を美しく保つ!緑藻類の発生予防にすぐれた効果を発揮。効果:約1ヶ月
仕様淡水専用内容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×160
人体/標本/生物