コーヒー用品 :「コーヒーメーカー 業務用」の検索結果
付属品ET-103ドリッパー・ET-103サーバー
適合103ロシ
質量(kg)2.3
色ブラック
タイプ10カップ用
電源100V/930W(50/60Hz)
能力【10カップ】10分
本体寸法(mm)172×282×335
定格電流(A)9.3
標準使用水量(L)1.5
満水時質量(kg)3.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
付属品プラスチックファンネル#151.8Lデカンタ・102Dセット2000mL計量カップ
適合立ロシ27cm・102ロシ
型式KW-17
質量(kg)15
タイプ1~15カップ用
電源100V/1420W(50/60Hz)
能力100杯/h
本体寸法(mm)360×380×470
定格電流(A)14.2
標準使用水量(L)15カップ1.8L・4カップ0.56L
満水時質量(kg)15.5
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
『コーヒー用品・コーヒーマシン』には他にこんなカテゴリがあります
- コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
- コーヒーフィルター
- コーヒー用品
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。