さらに商品を絞り込む
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • NIPRO(ニプロ)(2)
  • メリットメディカル・ジャパン(2)
  • 1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 中口(1)
  • 一般医療機器(88)
  • 医家向け管理医療機器
  • 届出不要の管理医療機器(1)
  • 0.01(2)
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
容量(mL)から絞り込む
1未満(1)
1~2未満(2)
VAシリンジ 1mL NIPRO(ニプロ)VAシリンジ 1mLNIPRO(ニプロ)
1箱(100本)
当日出荷
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー針植込み型のシリンジ注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。
容量(mL)1最小目盛(mL)0.01針長(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
メリットヘモステイシスバルブ メリットメディカル・ジャパンメリットヘモステイシスバルブメリットメディカル・ジャパン
1箱(25個)
24日以内出荷
インターベンションや診断用デバイスの挿入・抜去操作の際の漏れを防止するシーリング構造を備えた独自開発の止血弁です。
材質(本体)ポリカーボネート内径(Φmm)3.0一般的名称バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタアズワン品番64-1032-90医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00092000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ヘモステイシスバルブアダプター 8F メリットメディカル・ジャパンヘモステイシスバルブアダプター 8Fメリットメディカル・ジャパン
1箱(10個)
7日以内出荷
インターベンションや診断用デバイスの挿入・抜去用のデバイスです。
一般的名称バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタアズワン品番64-1032-92医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00092000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
Millex-AA 0.80μm MCE 25mm w/Vented Inlet EtO Ster 50/Pk Merck(メルクミリポア)Millex-AA 0.80μm MCE 25mm w/Vented Inlet EtO Ster 50/PkMerck(メルクミリポア)
1箱(50個)
予約販売
医療機器 JAN:14580104361151
ろ過面積(cm2)3.9処理量(mL)サンプル:(目安)100穴径(μm)フィルター孔:0.8フィルター直径(Φmm)25容量(μL)ホールドアップ:<100直径(Φmm)28.6高さ(mm)27材質セルロース混合エステル、デバイス:PVCアプリケーションタンパク吸着が問題とならない場合の、水、バッファー、溶解した抗生物質、アンプル入り薬液、菌体毒素、防腐剤、アレルギー製剤、およびその他水溶液の清澄化。 エアベントが必要な用途。インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップフィルターコード:AA一般的名称注射筒用フィルタアズワン品番61-0284-52医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15800BZY00152000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入 NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入NIPRO(ニプロ)
1箱(100本)
3日以内出荷
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
【押し子】バイオレット容量(mL)1規格1mL 26×1/2 SB ツベルクリン用 バイオレット針形状ショートベベル、刃面の角度18°先端形状ルアースリップ式最小目盛(mL)0.01針長(mm)13針径(Φmm)0.45アズワン品番65-1676-78筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
Millex 33mm MCE .8um Sterile For Japan Special Medical Product Merck(メルクミリポア)Millex 33mm MCE .8um Sterile For Japan Special Medical ProductMerck(メルクミリポア)
1個
予約販売
一般的名称注射筒用フィルタアズワン品番61-0284-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00001000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
Millex 33mm MCE .22um Sterile For Japan Special Medical Product Merck(メルクミリポア)Millex 33mm MCE .22um Sterile For Japan Special Medical ProductMerck(メルクミリポア)
1個
予約販売
一般的名称注射筒用フィルタアズワン品番61-0284-55医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00001000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
Millex 33mm Durapore PVDF .22um Sterile For Japan Special Medical Product Merck(メルクミリポア)Millex 33mm Durapore PVDF .22um Sterile For Japan Special Medical ProductMerck(メルクミリポア)
1個
予約販売
一般的名称注射筒用フィルタアズワン品番61-0284-57医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00355000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
Millex 25mm MCE .22um Sterile w/Luer Out For Japan Special Medical Product Merck(メルクミリポア)Millex 25mm MCE .22um Sterile w/Luer Out For Japan Special Medical ProductMerck(メルクミリポア)
1個
予約販売
一般的名称注射筒用フィルタアズワン品番61-0284-54医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21400BZY00378000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低

注射・輸液管理』には他にこんなカテゴリがあります

  • 注射筒・シリンジ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら