絞り込み
容量(mL)
- 1未満(1)
- 1~2未満(8)
- 2~3未満(11)
- 3~4未満(3)
- 5~6未満(9)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(7)
- 50~60未満(6)
- 100~200未満(3)
筒先
- 中口
- その他(12)
- ロック(1)
- 横口(11)
最小目盛(mL)
- 0.01(4)
- 0.02(1)
- 0.05(3)
- 0.1(8)
- 0.2(6)
- 1(3)
- 4.2~4.4(1)
- 5(1)
- 10(1)
医薬品医療機器等法
- 一般医療機器(13)
- 医家向け管理医療機器(2)
ブランド
- NIPRO(ニプロ)(5)
- VAN(翼工業)(5)
- トップ(4)
- TERMO(テルモ)(2)
- アズワン(1)
「容量(mL)」から絞り込む
1~2未満(8)
1未満(1)
2~3未満(11)
3~4未満(3)
5~6未満(9)
10~20未満(5)
20~30未満(5)
30~40未満(7)
50~60未満(6)
100~200未満(3)

テルモシリンジ 針無
TERMO(テルモ)(52件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100本)当日出荷から翌日出荷どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ ロック基(針無)
TERMO(テルモ)(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100本)ほか当日出荷滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)目盛あり滅菌あり先端形状ルアーロック式滅菌方法電子線筒先中口先端外径(Φmm)4
白硬注射筒(ルアー)
VAN(翼工業)(43件のレビュー)¥1,829~税込¥2,012~1本当日出荷から翌々日出荷材質硬質ガラス目盛あり滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001先端外径(Φmm)4.2~4.4医薬品医療機器等法一般医療機器
トッププラスチックシリンジ
トップ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷ニーズに合った独創形状。 外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴムタイプ針無筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬注射筒 ロック先(針なし)
VAN(翼工業)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ目盛あり滅菌なし先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
ニプロシリンジ 針無
NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100本)当日出荷から6日以内出荷数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。先端形状ルアースリップ式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ロック 中口
NIPRO(ニプロ)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒
トップ¥5,398~税込¥5,938~1箱(10本)当日出荷から8日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。材質硼珪酸ガラス種類中口/1~5mL、横口/10~100mL医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬質注射筒 微量用(針なし)
VAN(翼工業)(6件のレビュー)¥3,768~税込¥4,145~1本当日出荷用途微量用です。材質硬質ガラス規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌なし先端形状ルアースリップ式(ガラス)最小目盛(mL)4.2~4.4筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001先端外径(Φmm)4.2~4.4医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入
NIPRO(ニプロ)¥4,698~税込¥5,168~1箱(100本)当日出荷材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム筒先ルアーチップ(中口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒(インターチェンジャブル浣腸器) 外筒
トップ¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)ほか7日以内出荷から9日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。材質硼珪酸ガラスタイプ外筒のみ先端形状浣腸器型筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針付き
NIPRO(ニプロ)1箱(100本)4日以内出荷から7日以内出荷先端形状ルアースリップ式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
トップ硝子注射筒 浣腸器インターチェンジャブル
トップ¥13,980~税込¥15,378~1箱(5本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動先端形状浣腸器型筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
ネオフィードシリンジ
アズワン¥6,405~税込¥7,046~1箱(25本)翌々日出荷★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。色オレンジ規格ISO80369-3対応品滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)筒先中口入数1箱(25本入)
白硬注射筒 ロック先 微量用(針なし)
VAN(翼工業)¥3,398税込¥3,7381個12日以内出荷内筒は白色です。規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌なし筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入
NIPRO(ニプロ)1箱(100本)4日以内出荷透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。色【押し子】バイオレット容量(mL)1規格1mL 26×1/2 SB ツベルクリン用 バイオレット針形状ショートベベル、刃面の角度18°先端形状ルアースリップ式最小目盛(mL)0.01針長(mm)13針径(Φmm)0.45アズワン品番65-1676-78筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
『注射・輸液管理』には他にこんなカテゴリがあります
- 注射筒・シリンジ