絞り込み
容量(mL)
  • 1未満(1)
  • 1~2未満(8)
  • 2~3未満(11)
  • 3~4未満(3)
  • 5~6未満(9)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(7)
  • 50~60未満(6)
  • 100~200未満(3)
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(12)
  • 医家向け管理医療機器(2)
筒先
  • 中口
  • その他(6)
  • ロック(1)
  • 横口(9)
最小目盛(mL)
  • 0.01(3)
  • 0.02(1)
  • 0.05(4)
  • 0.1(8)
  • 0.2(5)
  • 1(3)
  • 4.2~4.4(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
ブランド
  • VAN(翼工業)(5)
  • NIPRO(ニプロ)(4)
  • トップ(4)
  • TERMO(テルモ)(2)
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)テルモシリンジ ロック基(針無)TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
トッププラスチックシリンジ トップトッププラスチックシリンジトップ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100本)ほか
当日出荷
ニーズに合った独創形状。 外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴムタイプ針無筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)白硬注射筒(ルアー)VAN(翼工業)(43件のレビュー)
1,829税込2,012
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス目盛あり先端外径(Φmm)4.2~4.4滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロシリンジ 針無 NIPRO(ニプロ)ニプロシリンジ 針無NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100本)
当日出荷から7日以内出荷
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬注射筒 ロック先(針なし) VAN(翼工業)白硬注射筒 ロック先(針なし)VAN(翼工業)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ先端外径(Φmm)4目盛あり滅菌なし先端形状ルアーロック式
シリンジ 針なし ロック 中口 NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし ロック 中口NIPRO(ニプロ)
3,398税込3,738
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。
筒先中口材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬注射筒(浣腸器) VAN(翼工業)白硬注射筒(浣腸器)VAN(翼工業)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス公差(mm)(先端外径)±1.0目盛あり滅菌なし先端形状浣腸器型筒先中口
硝子注射筒 トップ硝子注射筒トップ
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から13日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質硼珪酸ガラス種類中口/1~5mL、横口/10~100mL医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬質注射筒 微量用(針なし) VAN(翼工業)白硬質注射筒 微量用(針なし)VAN(翼工業)(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
用途微量用です。目盛あり最小目盛(mL)4.2~4.4材質硬質ガラス筒先中口滅菌なし先端外径(Φmm)4.2~4.4規格医療機器クラスⅠ先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ネオフィードシリンジ アズワンネオフィードシリンジアズワン
5,207税込5,728
1箱(25本)
翌々日出荷
★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
オレンジ規格ISO80369-3対応品滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)筒先中口入数1箱(25本入)
トップ硝子注射筒 浣腸器インターチェンジャブル トップトップ硝子注射筒 浣腸器インターチェンジャブルトップ
9,998税込10,998
1箱(5本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
先端形状浣腸器型筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒(インターチェンジャブル浣腸器) 外筒 トップ硝子注射筒(インターチェンジャブル浣腸器) 外筒トップ
11,980税込13,178
1箱(5本)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質硼珪酸ガラスタイプ外筒のみ先端形状浣腸器型筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬注射筒 ロック先 微量用(針なし) VAN(翼工業)白硬注射筒 ロック先 微量用(針なし)VAN(翼工業)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
内筒は白色です。
筒先中口規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌なし医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針付き NIPRO(ニプロ)シリンジ 針付きNIPRO(ニプロ)
1箱(100本)
3日以内出荷から5日以内出荷
先端形状ルアースリップ式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入 NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入NIPRO(ニプロ)
1箱(100本)
3日以内出荷
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
【押し子】バイオレット容量(mL)1規格1mL 26×1/2 SB ツベルクリン用 バイオレット針形状ショートベベル、刃面の角度18°先端形状ルアースリップ式最小目盛(mL)0.01針長(mm)13針径(Φmm)0.45アズワン品番65-1676-78筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注射・輸液管理