危険予知ボード マグネット付TRUSCO当日出荷
6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。
材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)取付方式取付穴6箇所・マグネット付
ターポリン掲示板TRUSCO当日出荷
取付け方法マグネット/吊下げひも付/ハトメ4隅付材質ビニールターポリン
屋外用サインラベルTRUSCO当日出荷
屋外で使用できるラベルシールです。
好きな大きさにカットして使用もできます。
備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
週間作業予定マグネットシートTRUSCO当日出荷
マグネットシートタイプなので設置、取り外しが容易な週間作業予定表です。表面はホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでのかき消しが可能です。
表示内容今週の作業予定取付方式マグネット取付け方法マグネット材質表面:PET、裏面:マグネット、印刷面:塩化ビニール(PVC)トラスコ品番855-7822質量(g)890縦(mm)600横(mm)9002018年トラスコ掲載ページ6 1472
危険予知活動表TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
危険予知活動表です。
付属品カラーマグネット×4・ラーフル×1・マーカーペン黒×1質量(kg)2.5寸法(縦×横)(mm)450×600仕様粉受付、マグネット対応トラスコ品番504-2623色白
危険予知ボードTRUSCO当日出荷
6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。
付属品取付用ヒモ付材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)取付方式取付穴6箇所