カッティングシート :「コピー用紙 厚さ」の検索結果
関連キーワード
コストパフォーマンス・カット性能に優れたカッティングプロッタです。進化したカット性能と幅広いカット素材への対応力を併せ持ち、ユーザビリティを高めたカッティングプロッタのエントリーモデルです。切り文字、ラベル、ステッカー製作はもちろんのこと、CG-ARでは新たに厚紙の全カット&罫引きに対応。専用オプションを使用することで、A3サイズまでのパッケージ製作も可能になりました。10gから550gまでカット圧が選択でき、ノーマルカット・全カット、ハーフカットといった3種類のカッティングが可能です。塩ビシート、蛍光・反射シート、ゴムシートなど、多様な素材のカッティングに対応しています。台紙テーブル、カッティング台紙、厚紙切り刃、罫引きツールといった厚紙カット用オプション品をご利用いただくことで、普通紙から厚紙までの高品質な全カットが可能になりました。この一台で、ペーパークラフト製作やパッケージ製作などにご利用いただけます。MicrosoftWord、Excel、PowerPointなどの使い慣れたソフトウェアを使い、一般的なオフィスプリンタから出力する感覚で、簡単にカットできるようになりました。
用途切り文字サインやラベル・ステッカーの製作に。
仕様プログラムステップ:25、10μm(MGL-IIc)/100、50μm(MGL-Ic1)、最大圧力:550g
幅(mm)セット可能メディア:90~740
精度反復:0.2mm/2m、保証範囲:586mm×2m
分解能(μm)(機械的)X軸:2.5μm Y軸:5μm
寸法(mm×m)(カット可能範囲)606×51
対応メディア(カット可能)塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)、ゴムシート、蛍光シート、反射シート
最大速度(m/sec)カット時:73、移動時(45°方向):103
速度(cm/s)(設定可能)1~10(1ステップ調整)、10~73(5ステップ調整)
1台
¥359,800
税込¥395,780
30日以内出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。