「ポート数」から絞り込む
1(8)
2
3(1)
【超コンパクトな省スペース設計】
シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。
本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。
カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ!
【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】
USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。
幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。
車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。
【急速充電規格PD/QC対応】
USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応!
接続機器のスピーディーな充電が可能です。
小型ノートパソコンの急速充電にも対応!
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7
色ブラック
質量(g)17
出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W)
入力DC12-24V
最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0
ソケット径(Φmm)【適合】20~22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3A
ポート数2
材質(本体)PC+ABS、PC
質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32
ケーブル長(m)約1.2
定格出力電流(A)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62
材質(レンズ)PC
定格出力電圧(V)DC5
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【省スペースで使える小型設計】
シガーソケットからの出っ張りが少なく省スペースですっきりと充電できるコンパクトなデザイン。
本体には軽量でありながら強度もあるアルミニウム合金素材を使用。
キズがつきにくく耐久性に優れ、また、高い放熱性を備えます。
メタリックブラックのカラーリングで高級感のある質感は車内のインテリアとの相性も抜群。
通電中はLEDライトが点灯し、暗い車内でも視認性に優れ扱いやすい!
【2台の機器の同時充電が可能】
2つのUSB-Cポートを搭載し、2台の接続機器を同時に充電できます。
2ポート同時使用時は合計最大24Wのハイパワー出力が可能です。
さまざまなUSB-C機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、ゲーム機器やデジカメなどの充電にもおすすめ。
自分のスマホを充電しながら、同時に家族のゲーム機を充電するなど、車内に充実の充電環境を提供します。
【単ポート使用時最大45Wの高出力に対応】
ポート単体で使用した場合の最大出力はそれぞれ45W!
小型ノートパソコンへの急速充電も可能です。
外出時もスピーディーに接続機器の充電が完了します。
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7
色ブラック
質量(g)17
出力【USB-C1/C2】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS;3.3-11V/5A(最大45W)
入力DC12-24V
最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0
ソケット径(Φmm)【適合】20~22
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。
USBポートを2ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。
USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
IQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
出っ張りを抑えたスマート&コンパクト設計。
抜き取りに便利なリングつき。
入力電圧(V)DC12/24対応
色ブラック
コネクタ形状USB2ポート搭載
ポート数2
商品タイプ自動判別カーチャージャー(2USB PORTS)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどの2台同時充電が可能です。巻取り式のケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
定格入力電圧(V)DC12/24
コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)
仕様microUSB側は巻き取り式ケーブル
質量(g)約42
ケーブル長(m)約0.65
定格出力電流(A)合計最大出力2.4
対応機種microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×85×29(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
定格出力電圧(V)DC5
対象地域日本
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。
トラックなどでも使用できる、DC12/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)
色ブラック
質量(g)約21
ポート数2
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。
USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。
Type-Aポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電でき、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。
Type-Cポートは、PD出力(18W)で対応機種の高速充電に対応。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
入力電圧(V)DC12/24対応
色ブラック
コネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート
適合Quick Charge3.0(Type-A)ポート:Quick Charge規格に対応する携帯機器を高速充電可能
ポート数2
対応機種USB-PD(Power Delivery)規格準拠でiPhone8・8Plus・X,Android
商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)
色ブラック
質量(g)約21(本体)約28(ケーブル)
ポート数2
ケーブル長(m)約1.2
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5(本体)
定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載しており、スマートフォン等の2台同時充電が可能となります。接続機器を自動認識し、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。Type-C ポートは Apple製品を PD出力22.5Wで急速充電に対応しております。
適合Quick Charge3.0
色メタリックシルバー
ポート数2
コネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート
入力電圧(V)DC12/24対応
商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
車のバッテリー状態をLEDの色で確認することができます。
USB TYPE-AポートとUSB TYPE-Cポートを搭載しています。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。
本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。
ヒューズ付き。(内蔵)
USB TYPE-A最大許容出力電流:約2.4A
USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A
色ブラック
電圧(V)12
ポート数USB TYPE-Aポート/USB TYPE-Cポート
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
車のDcソケットを2ポートのUSB電源に変換。
自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
バネ付き純正キャップを開いたまま固定できるシリコンパーツ付き。
用途車載用Dcソケット
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
本体質量(g)15
出力電圧(V)Dc5
入力電圧(V)Dc12/24
出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大4.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×49×27
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
本製品はUSBポートつきの車用DC充電器です。
USB-Aポートを2口搭載しています。
車のシガーライターソケットに差し込んで使ってください。
合計最大出力2.4A/5Vです。
12V/24V対応。
入力電圧(V)12/24
最大出力合計2.4A/5V
USBポート数2
最大出力2Aだからipadにも使える快適充電
とってもコンパクトなシガーソケット専用USB充電器
色ホワイト
質量(g)約29(パッケージ+本体)
入力電圧(V)DC12/24
出力電流(A)最大:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約25×45×25
対応機種スマートフォン・iPhone・iPad対応
USBポート数2
1個
¥988
税込¥1,087
8日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
充電状況がわかるインジケータ付き。
※USB-A:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯。
※USB PD Type-C:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LED、高速充電中は緑色LEDが点灯。
USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大18W (9V/2A)の高出力。
Apple社PD対応純正ケーブルとの併用で新型iPhoneなどを高速充電。
Type-CとリバーシブルUSBの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。
リバーシブルUSB-Aポートは自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
合計最大30W出力。(USB PD Type-Cポート18W USB-Aポート12W)
12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)27
出力(W)2ポート合計:最大30
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力電圧(V)【USB-Aポート】最大5、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)DC9、(USB PD非対応端末)DC5
出力電流(A)【USB-Aポート】2.4、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)最大2、(USB PD非対応端末)最大3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。