PD65Wの高出力に対応する充電器です。USB-Type-Cプラグがケーブルで直結しているのでコレ1つでノートパソコンまで充電できます。USB-Type-CのノートパソコンだけでなくAndroidスマホ、iPad、電子タバコ、Nintendo Switchなども充電できます。一般的な高出力DC USBプラグに近いコンパクトな設計です。USB-PD充電は20V/3.25Aモードまで対応します。
幅(mm)29
高さ(mm)31
奥行(mm)86
最大出力(W)65
ケーブル長(m)1
入力電圧(V)DC12-24対応
対応機種スマホタブレット、NintendoSwitch、電子タバコ
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
リールコードが邪魔にならない車載用充電器です。
USBポートは自動識別IC機能によりスマートフォン/タブレット等を最適な電流値で充電することができます。
上下両面挿しが可能なUSBType-Cコネクタを採用しております。
電圧(V)DC12・24
色ブラック
仕様USB Type-Cケーブル+USBポート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×54×29
最大出力4.8A(2.4+2.4)
LED色ブルー
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。