DC充電器 :「充電器 iphone」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(3)
超コンパクトなUSB充電器 ご使用のケーブルを挿して使用可能 シガーソケット専用、DC12V/24V対応モデル
質量(g)約22(パッケージ+本体) 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×24×19 対応機種スマートフォン・iPhone・iPod(第4世代以降)・iPad・携帯電話機・DSi、DSiLL、DS Lite、3DS、PSP、PSP GO対応 USBポート数1
1個
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数1 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットをクルマのシガーソケットから急速充電、車載電子機器の国際規格に準拠、12V/24V車両対応、コンパクトなデザイン
付属品取扱説明書 ブラック 端子形状USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)最大2.4 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間 USBポート数1
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

『車用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります