「取付方式」から絞り込む
◎熱中症対策追加掲示板ユニット翌々日出荷
フラット鋼板に特殊プリントフィルムとラミネート加工仕上を施していますので、ボードマーカーで書き消しできます。鋼板製なのでマグネットが付けられます。熱中症予防対策に必要な啓蒙内容を一つに纏めております。
用途工事現場での朝礼看板に。トラスコ品番379-0859セット内容掲示板本体×1枚、313-39 コーナーキャップ(2個入)×1組、899-36 デジタル数字板マグネット付×4枚●フックボルト×6個 蝶ボルト×4本 ジョイント金具×2枚材質掲示板本体:カラー鋼鈑、デジタル数字板:ポリアミド樹脂、ゴムマグネット、取付金具:鉄、コーナーキャップ:プラスチック、表面加工:PVC、ポリエステル厚さ(mm)(鋼板)0.8寸法(mm)(掲示板1枚あたり)2000×850×30質量(kg)13取付方式単管用フックボルト止め奥行(mm)30縦(mm)2000横(mm)850表示内容現在のWBGT値 現在の気温 現在のWBGT値 危険31℃以上 厳重警戒28℃~31℃ 警戒25℃~28℃ 注意25℃未満 一声かけて体調確認 一人作業はやめよう 水分・塩分の補給と適度な休憩で快適に! 熱中症にかかりやすい人のチェック項目 熱中症の症状と救急措置
ポケットハンガー(結束バンドタイプ)ユニット当日出荷から翌々日出荷
雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
単管や筋かい、ロープ、フェンス(金網)等に使用できます。
結束バンドは着脱式なので、取外しも簡単です。
取付方式吊り下げ材質(本体)塩ビ、(結束バンド)ナイロン厚さ(mm)0.4
『業務用掲示板/活動表』には他にこんなカテゴリがあります