EPCOS バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 50pF, B72650M0271K072EPCOS7日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 5A材料 = 金属シリーズ = CU最大サージ電流 = 400A静電容量 = 50pF長さ = 8mm奥行き = 6.3mm厚さ = 4.5mmパッケージ/ケース = 1210 (3225M)mmEpcos - 金属酸化物バリスタCUシリーズ. 表面実装円筒バリスタ、UL 94 V0準拠の熱可塑プラスチックで密閉、すずめっき銅端子付き. PSpiceモデルを用意
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 75pF, B72650M0171K072EPCOS7日以内出荷
バリスタ電圧 = 270V最大AC定格電圧 = 175V最大直流定格電圧 = 225V制限電圧 = 455Vクランプ電流 = 5A材料 = 金属シリーズ = CU最大サージ電流 = 400A静電容量 = 75pF長さ = 8mm奥行き = 6.3mm厚さ = 3.2mmパッケージ/ケース = 1210 (3225M)mmEpcos - 金属酸化物バリスタCUシリーズ. 表面実装円筒バリスタ、UL 94 V0準拠の熱可塑プラスチックで密閉、すずめっき銅端子付き. PSpiceモデルを用意
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219