6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
449 税込494
翌々日出荷

シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 5%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。寸法 = 5.5 x 3mm。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
439 税込483
7日以内出荷

シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.1%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
419 税込461
7日以内出荷

シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 3.5%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 100Ω。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
419 税込461
7日以内出荷

シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
419 税込461
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります