148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(20個)ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

インダクタンス = 1.8 mH。最大直流電流 = 10A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 13mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 40.4mm。奥行き = 21.5mm。高さ = 40mm。寸法 = 40.4 x 21.5 x 40mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 17.5mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 700mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 550mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷

1個ほか
91 税込100
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 1.9A。パッケージ/ケース = SMD。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

静電容量 = 470nF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 9mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1 % @ 10 kHzmm。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

静電容量 = 22nF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
769 税込846
翌々日出荷

タイプ = フェライトコア。寸法 = 25.3 (Dia.) x 14.8 x 10mm。材料 = T35。直径 = 25.3mm。高さ = 10mm。内径 = 14.8mm。外径 = 25.3mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
449 税込494
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付ラジアル 許容差±30% 材質(コア)フェライト
1個ほか
339 税込373
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個ほか
859 税込945
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

長さ(mm)10.4 高さ(mm)4.8 奥行(mm)10.4 許容差±20% 材質(コア)フェライト
1個
229 税込252
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。動作温度 Min = -55℃。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
3日以内出荷

静電容量 = 15μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 11 x 21 x 31.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
5日以内出荷

静電容量 = 5600μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 5 x 11 x 13mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.6mm。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
5日以内出荷

静電容量 = 5μF。電圧 = 1.1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32774。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 19mm。等価直列抵抗 = 7mΩ。寸法 = 31.5 x 19 x 30mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。MKP B3277xシリーズ DCリンク. 主な用途: 周波数コンバータ、産業用電源、インバータ ポリプロピレン(MKP)誘電体とエポキシ樹脂シールのプラスチックケース(UL94V-0) コンパクトな高CV製品 優れた自己回復性 Gタイプには、取り付けるための4本のピンが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
5日以内出荷

静電容量 = 7μF。電圧 = 1.1 kV dc, 920 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32774。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 22mm。等価直列抵抗 = 8.1mΩ。寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm。末端仕様 = ラジアル。リード径 = 0.8mm。B32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 320mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 980mΩ。シリーズ = SIMID。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 28MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。Epcos 1812 B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ 定格インダクタンス: 1 → 1000 μH 定格電流: 55 → 600 mA 使用温度範囲: 最大+150 ℃、高Q値、AEC-Q200に適合 用途: 供給電圧のフィルタリング、カップリング、デカップリング、アンテナシステム、自動車用電子部品、通信及び産業用電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
7日以内出荷

シリーズ = B599。温度係数のタイプ = PTC。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 1.2Ω。許容差 = ±25%。長さ = 17.5mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 21mm。動作温度 Min = -40℃。UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
5日以内出荷

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 180mA。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.6Ω。シリーズ = SIMID。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 25MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。Epcos 1210 B82422A SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. 高Q値 高共振周波数 リフロー(IR及びベイパーフェーズ)及びウエーブはんだに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 10Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。動作温度 Min = -55℃。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
5日以内出荷

静電容量 = 220μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。B43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

静電容量 = 4.7nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
689 税込758
5日以内出荷

静電容量 = 2.2nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.6mm。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
5日以内出荷

静電容量 = 1nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = Y2。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +110℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
5日以内出荷

シリーズ = B599。温度係数のタイプ = PTC。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 450mΩ。許容差 = ±25%。長さ = 17.5mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 21mm。動作温度 Min = -40℃。UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
5日以内出荷

静電容量 = 3.3nF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 305V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

静電容量 = 22μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(450個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 305V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(700個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
469 税込516
7日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。リード間隔 = 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
7日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 305V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32924C。リード間隔 = 27.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(350個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

シリーズ = B57703M。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 50s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±2%。最大定格電力 = 150mW。長さ = 8.5mm。奥行き = 6.5mm。高さ = 17.5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷

インダクタンス = 1.4 mH。最大直流電流 = 16A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 7.1mΩ。許容差 = ±30%。直径 = 50mm。長さ = 50mm。奥行き = 23mm。高さ = 49mm。寸法 = 50 x 23.2 x 49mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10kHz。リード間隔 = 18mm。シリーズ = B82726S。末端仕様 = PCピン℃。Epcos B82726Sシリーズトロイドインダクタ. B82726S3543N040シリーズは、フェライトコア付きの電流補償リングコアダブルチョークです。 ポリカーボネート製のベースプレート及びスペーサ(UL94 V-0) 分布巻き. ウエーブはんだ付けに最適 約1 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 このため、コモンモードの干渉及びスイッチモードの抑制に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

静電容量 = 5600μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

インダクタンス = 39 mH。最大直流電流 = 400mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2Ω。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング