集積回路(IC) :「テープ 24mm」の検索結果
関連キーワード
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2150mA
アズワン品番65-7109-68
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7103-10
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2150mA
アズワン品番65-7107-53
1セット(2個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2150mA
アズワン品番65-7082-71
1セット(2個)
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2150mA
アズワン品番65-7106-21
1セット(2個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。