集積回路(IC) :「小型UPS」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMETALC70高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格(最大600V)で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途-ALC70コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定があります。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、最大18,000時間(+85℃)(VR、IR適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ
仕様●静電容量:820μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:29000h●等価直列抵抗:239mΩ アズワン品番65-7120-08
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

KEMETALC70高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格(最大600V)で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途-ALC70コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定があります。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、最大18,000時間(+85℃)(VR、IR適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●静電容量:4700μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:89mΩ アズワン品番65-7038-39
1セット(180個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 62mm長さ = 62mm高さ = 62mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS40誘電体材料ファミリ = アルミ電解ねじとワッシャは付属していません。. ALS40/41シリーズ. Kemet ALS40/41シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。 これらのアルミコンデンサは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。. 小型 最長9000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐電圧サージ機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スナップイン寸法 = 40 x 80mm長さ = 80mm高さ = 80mm直径 = 40mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 22.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = ALC10リーク電流 = 2.4 mAALC10シリーズ. Kemet ALC10シリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。 ALC10シリーズは、高電圧用途(最大550 V dc)及び高リプル電流用途向けに設計されています。 ALC10シリーズはサージ電圧耐性を備え、非常に長期で使用できるため、高い信頼性が求められる用途に最適です。 このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数コンバータ、スイッチモード電源(SMPS)、無停電電源システム(UPS)などがあります。. マルチピンスナップイン終端 小型 最大18,000時間の長寿命 高リプル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

仕様静電容量 = 33000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 66 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 66mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS40リーク電流 = 6 mAねじとワッシャは付属していません。. ALS40/41シリーズ. Kemet ALS40/41シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。 これらのアルミコンデンサは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。. 小型 最長9000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐電圧サージ機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング