13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス
仕様●静電容量:820μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:175mΩ アズワン品番65-7128-96
1個
3,500 税込3,850
欠品中

仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:820μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:29000h●許容差:±20% アズワン品番65-7130-38
1セット(72個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

KEMETALC70高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格(最大600V)で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途-ALC70コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定があります。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、最大18,000時間(+85℃)(VR、IR適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ
仕様●静電容量:820μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:29000h●等価直列抵抗:239mΩ アズワン品番65-7120-08
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

KEMETALC70高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格(最大600V)で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途-ALC70コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定があります。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、最大18,000時間(+85℃)(VR、IR適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●静電容量:4700μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:89mΩ アズワン品番65-7038-39
1セット(180個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:1000μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 60mm●高さ:60mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●漏れ電流:2.4 mA アズワン品番65-7131-89
1セット(36個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

仕様●静電容量:270μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:678mΩ アズワン品番65-7125-74
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス
仕様●静電容量:8200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:53mΩ アズワン品番65-6922-17
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●静電容量:270μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●許容差:±20% アズワン品番65-7120-25
1セット(180個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

仕様アルミ電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:820μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:29000h●等価直列抵抗:175mΩ アズワン品番65-7117-88
1セット(36個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

仕様●静電容量:5600μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:24000h●許容差:±20% アズワン品番65-7122-96
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●静電容量:4700μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:89mΩ アズワン品番65-7030-44
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1袋(25個)ほか
40 税込44
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (957種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります