3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様EN55022 、 EN55024 、 EN60601-1-2 、 EN60950-1. 動作温度が 60 を超える場合はディレーティングが発生します。 MTBF は MIL-HDBK 217F による値です。. R78xx 1.0 シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN60601-1-2 ヒートシンク不要 LM78xx と互換性のあるピンアウト リニアレギュレータ 高効率 低リプル、低ノイズ 超低プロファイル 幅広い入力範囲: 4.75 → 18 V 短絡保護、サーマルシャットダウン SIP3パッケー 奥行(mm)10.2 シリーズR-78-1.0 定格電力(W)3.3 出力電圧(V)3.3dc 入力電圧(V)4.75→18dc 出力電流(A)1 効率0.84 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 リップルノイズ30mV Pk-Pk パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ラインレギュレーション±0.4% 出力数1
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

R-78Sは、シングルセル電池での動作用に設計されたDC-DCブーストコンバータです。入力電圧範囲は0.65 V-3.3 Vで、アルカリ、NiCd、NiMH、亜鉛炭素、リチウムなどの化学電池を使用して、安定な1.8 V、3.3 V又は3.6 V出力をマイクロプロセッサ、WLAN / Bluetoothモジュール、IoTシステムに給電できます。超高効率かつ低待機電力で、蓄えられたエネルギーを最
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:0.65 → 1.3V dc●出力電圧:1.8V dc●出力数:1●出力電流:100mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:93%●MTBF平均故障間隔:6963 x 10^3 h, 89365 x 10^3 h●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±0.3%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:7μA アズワン品番65-7215-30
1セット(42個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様R78xx-0.5シリーズスイッチングレギュレータ. Recom R-78xx シリーズは、高効率で非絶縁スイッチングレギュレータです。大量生産で高品質の製品を低コストで提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、さまざまな用途に使用できます。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクは不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低コスト、高品質 奥行(mm)10.2 シリーズR-78-0.5 定格電力(W)2.5 出力電圧(V)3.3dc 入力電圧(V)4.75→32dc 出力電流(mA)500 効率0.91 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 リップルノイズ20mV Pk-Pk パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ラインレギュレーション±0.4% 出力数1
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります