仕様●周波数(GHz):2.4-2.5●802.11 WLAN Standard:b●g●n●アンテナポート:1●アーキテクチャ:Integrated high performance 2.4 GHz PA,●harmonic filter, LNA with bypass, and T/R switch●Typ. Current @ VCC= 3.3 V(mA):190(@ 20 dBm)●Typ. POUT@ 2.5% EVM(dBm):19(@ 3% EVM)●Typ. POUT@ 3.0% EVM(dBm):Typ. Tx Gain(dB):26●パッケージ(mm):16-pin QFN,●2.5×2.5×0.45
アズワン品番67-0443-32
1個
¥28
税込¥31
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。