絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- VISHAY(1,506)
- RS PRO(1,481)
- Panasonic(パナソニック)(1,199)
- KEMET(979)
- MURATA(村田製作所)(885)
- BOURNS(774)
- YAGEO(753)
- ニチコン(648)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(521)
- KOA(477)
- TDK(476)
- EPCOS(409)
- WURTH ELEKTRONIK(393)
- ARCOLECTRIC(335)
- ARCOL(OHMITE)(303)
- 日本ケミコン(262)
- MICROCHIP(215)
- STMicro(208)
- 釜屋電機(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

CDS(Φ5mm)
ノーブランド¥84税込¥921本3日以内出荷CdS(硫化カドミウムセル)は硫化カドミウムの蒸着膜に端子を付けた半導体素子の一種です。極性は無く光を当てると抵抗値が変化します。カドミウムが有害なので使用が制限されていますが単純に抵抗器と同じ二端子で光に応じて抵抗値が変化する素子が他に無いのでいまだに需要があります。寸法(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサマイク
ノーブランド¥999税込¥1,0991個3日以内出荷高感度でSN比のよいコンデンサーマイク ROM-2235P-HD-Rは、PUI Audio社のHDシリーズ無指向性コンデンサーマイクロフォンです。プレミアム級のFETとダイヤフラムを使用しており、高感度と優れたSN比を実現しています。ROM-2235P-HD-Rは直径5.8mmのコンパクトな筐体ですが、20Hz~20kHzの周波数帯域を忠実に再現します。仕様【SN比(1kHz、94dB入力)】68dB【SPL入力(THD<3%)】110dB(max)質量(g)0.5以下寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.8×高さ2.7定格電圧(V)3DC感度-35±3dB(1kHz@50cm、0dB=1V/Pa)周波数範囲(Hz)20~20000RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)出力/2.2k(@1kHz)消費電流500μA(RL=2.2kΩ)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)1~10DC