集積回路(IC) :「レギュレータ 3.3v」の検索結果
仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 30 mV●ロードレギュレーション : 30 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥629
税込¥692
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 16 mV●ロードレギュレーション : 16 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 0.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●高さ : 9.15mm●長さ : 10.4mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●長さ : 4.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 4.95mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 2.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●ロードレギュレーション : 25 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOICmA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●入力電圧 Max : 18 Vmm●長さ : 5mm●LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、最大100 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 1.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 3.94mm●LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、最大100 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 12 mV●ロードレギュレーション : 50 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : DPAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.6mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.2A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 10 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●リニア電圧レギュレータ、1 A、STMicroelectronics. LD1117Aは、内部電流制限とサーマル制限の機能を備えた、最高1 Aの低ドロップアウト電圧レギュレータです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 150mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.01 %/V●ロードレギュレーション : 0.002 %/mA%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 70μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3×1.75×1.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 3mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOICmA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.25mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●長さ : 5mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●幅 : 6.2mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.6mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 10 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-223mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 6.5mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●高さ : 1.8mm●幅 : 3.5mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●L78L シリーズの 3 端子正レギュレータは、内部電流制限及びサーマルシャットダウンを採用しており、基本的に非常に頑丈です。十分なヒートシンクが用意されている場合は、最大 100 mA の出力電流を供給できます。単一ポイントレギュレーションに関連するノイズと分配の問題を除去するためのローカル / カード上のレギュレーションをはじめとする、さまざまな用途での固定電圧レギュレータとして使用されています。さらに、パワーパス素子と組み合わせて高電流電圧レギュレータを形成することもできます。L78L シリーズは、ツェナーダイオード / 抵抗器の組み合わせの代替品として使用され、静止電流を低く抑え、ノイズを低減することで改善されています。出力電流: 最大100 mA 出力電圧: 3.356891012151824 V の熱過負荷保護 短絡保護 外付け部品は不要です。 ± 4 % ( A )又は ± 8 % ( C )のいずれかを選択可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.2A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 10 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●高さ : 1.8mm●幅 : 3.5mm●リニア電圧レギュレータ、1 A、STMicroelectronics. LD1117Aは、内部電流制限とサーマル制限の機能を備えた、最高1 Aの低ドロップアウト電圧レギュレータです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 10mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●高さ : 4.6mm●幅 : 9.35mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 15 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
出力電流 Max = 2A。出力電圧 Max = 50 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。出力電圧 Min = 3.3 V。入力電圧 Min = 8 V。入力電圧 Max = 55 V。出力タイプ = 可変。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。最大スイッチング周波数 = 300 kHz。パッケージタイプ = SOIC W。スイッチングレギュレータ = あり。ラインレギュレーション = 10 mV。幅 = 7.6mm。DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
長さ(mm)6.6
幅(mm)6.2
寸法(mm)6.6×6.2×2.4
高さ(mm)2.4
タイプ【パッケージ】DPAK
出力電圧(V)3.3
入力電圧(V)16
精度(%)±1
出力電流(mA)500
ピン数(ピン)3
極性正
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
静止電流(mA)0.5
ロードレギュレーション16mV
ラインレギュレーション16mV
出力数1
レギュレータ低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
出力タイプ固定
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。